Page 923 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 923
Węże i złącza hydrauliczne
37 - Końcówka obrotowa 45° z gwintem wewnętrznym - Stożek wewnętrzny JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich
SM = sześciokąt metryczny
* Te złączki mają podwójne gniazdo, które umożliwia podłączenie złączek męskich JIC (37°) i SAE (45°). Inne rozmiary umożliwiają jedynie podłączanie złączek męskich JIC (37°).
Kod Zamówienia
C6058003
C1160635
C1144005
C1144004
C1144003
C1144002
C4413796
Numer Części
13V70-8-6-SM
13770-8-8-SM*
13770-10-8-SM*
13770-12-10-SM
13770-12-12-SM
13770-16-16-SM
13770-20-16
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-08
-08
-10
-12
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
Cena za szt. €
***
21,17
22,01
19,57
29,52
37,14
46,01
39/3W - Końcówka obrotowa kątowa 90°z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich
SM = sześciokąt metryczny
* Te złączki mają podwójne gniazdo, które umożliwia podłączenie złączek męskich JIC (37°) i SAE (45°). Inne rozmiary umożliwiają jedynie podłączanie złączek męskich JIC (37°).
Kod Zamówienia
C4413889
C1143875
C1421245
C1143997
C1143998
C1143996
C4413841
C1143995
C1163333
C1421244
Numer Części
13W70-8-6-SM
13970-8-8-SM*
13970-10-10-SM*
13970-12-10-SM
13970-10-8-SM*
13970-12-12-SM
13970-12-16-SM
13970-16-16-SM
13970-16-12-SM
13970-6-6-SM
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-06
-06
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Rozmiar gwintu Cena za przyłącza szt. €
3/4 UNF 15,99
9/16 UNF 18,50
3/4 UNF 26,85
7/8 UNF 31,35
7/8 UNF 15,46
1 1/16 UNF 29,51
1 1/16 UNF 225,49
1 5/16 UNF 34,83
1 1/16 UNF 40,44
1 5/16 UNF 17,45
Rozmiar gwintu Cena za przyłącza szt. €
13/16 UNF 8,63
JC -Końcówka obrotowa prosta ORFS z gwintem wewnętrznym - krótka
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI) Do węża typu: 372, 371LT, 701.
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
C1143757
C1149746
C1161241
C4414698
C1163798
C4414700
C1161242
1JC70-8-8-SM
1JC70-12-8-SM
1JC70-10-10-SM
1JC70-12-10-SM
1JC70-12-12-SM
1JC70-16-12-SM
1JC70-16-16-SM
1 3/16
1 UNF
1 3/16
1 3/16
1 7/16
1 7/16
UNF 33,42
12,61
UNF 14,14
UNF 17,01
UNF 19,72
UNF 26,00
J7 - Końcówka obrotowa kątowa 45° ORFS z gwintem wewnętrznym
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar gwintu przyłącza
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 3/16 UNF
Średnica wewn. węża (cale)
5/8
1/2
3/4
1
1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-10
-08
-12
-16
-08
Średnica wewnętrzna Cena za węża szt. €
15,9 mm 29,58 9 12,7 mm 34,66
19,1 mm 23,77
25,4 mm 35,04
12,7 mm 16,43
C1161071
C1147053
C1162984
C1152729
C1143760
1J770-10-10-SM
1J770-10-8-SM
1J770-12-12-SM
1J770-16-16-SM
1J770-8-8-SM
J9 - Końcówka kątowa obrotowa ORFS 90° z gwintem wewnętrznym - Ramię krótkie
Materiał: Nie zawiera chromu-6. Do węża typu: 372, 371LT, 701.
Kod Zamówienia
C4414683
C1143759
C1158511
C1155751
C1143763
C1421057
Numer Części
1J970-6-6-SM
1J970-8-8-SM
1J970-10-10-SM
1J970-12-10-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-10
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Rozmiar gwintu Cena za przyłącza szt. €
11/16 UNF 17,95
13/16 UNF 24,14
1 UNF 24,18
1 3/16 UNF 23,68
1 3/16 UNF 22,77
1 7/16 UNF 41,46
www.brammer.biz
911
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48655 47178 47176 47173 47170