Page 924 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 924

Węże i złącza hydrauliczne
15 - Końcówka kołnierzowa prosta - SAE kod 61 (3000 psi)
Złączki ze standardowymi pierścieniami samouszczelniającymi. O-ringi mogą być używane w zakresie temperatur od -30°C do +105°C.
Kod Zamówienia
C1144027
C4413567
C1144033
C1144031
C1144029
C3542710
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1/2
5/8
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Średnica wewn. węża (cale)
5/8
3/4
3/4
1
1
1/2
5/8
Średnica wewn. węża (cale)
Średnica wewnętrzna węża
Numer Części
11570-8-8-1P
11570-12-10-1P
11570-12-12-1P
11570-16-12-1P
11570-16-16-1P
11570-20-16-1P
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-10
-12
-12
-16
-16
-08
-10
Średnica wewn. węża rozmiar
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Średnica wewnętrzna węża
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,9 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
14,76
23,99
23,11
24,89
28,76
30,62
Cena za szt. €
39,18
30,06
41,20
35,66
43,43
23,86
47,04
Cena za szt. €
24,16
38,74
23,31
30,06
34,68
34,44
41,59
Cena za szt. €
17,31
27,64
23,60
20,18
28,63
28,15
31,33
Cena za szt. €
24,72
34,73
30,67
33,83
38,77
Cena za szt. €
23,01
36,58
30,67
35,05
38,99
17 - Końcówka kątowa kołnierzowa 45° - SAE kod 61 (3000 psi)
Kod
Zamówienia Numer Części
C1166678
C1144026
C1143808
C1144025
C1163929
C1144024
C4302002
11770-12-10-1P
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
11770-8-8-1P
11770-10-10-1P
19 - Końcówka kątowa kołnierzowa 90° - SAE kod 61 (3000 psi)
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
5/8
3/4
1
1
1 1/4
C1421248
C1164669
C4302003
C1144023
C1144022
C1144021
C1144020
11970-8-8-1P
11970-12-8-1P
11970-10-10-1P
11970-12-12-1P
11970-16-12-1P
11970-16-16-1P
11970-20-16-1P
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
6A - Końcówka prosta kołnierzowa - SAE kod 62 (6000 psi)
Kod Zamówienia
C1143874
C1159862
C1163746
C1143873
C1143872
C1143871
C1143870
Numer Części
16A70-8-8-1P
16A70-8-10-1P
16A70-12-10-1P
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-12
-16
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-12
-16
9
6F - Końcówka kątowa 45° z kołnierzem SAE - Szereg do dużych obciążeń (6000 psi)
Kod
Zamówienia Numer Części
C1143866
C1160117
C1143985
C1143865
C1143984
16F70-8-8-1P
16F70-12-10-1P
16F70-12-12-1P
16F70-16-12
16F70-16-16-1P
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
3/4
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
1
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
3/4
1
1
6N - Końcówka kątowa kołnierzowa 90° - SAE kod 62 (6000 psi)
Kod Zamówienia
C1143863
C1163038
C1143862
C1143861
C1143860
Numer Części
16N70-8-8-1P
16N70-12-10-1P
16N70-12-12-1P
16N70-16-12-1P
16N70-16-16-1P
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
912
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47549 47547 47545 47183 47186 47185
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   922   923   924   925   926