Page 921 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 921
Węże i złącza hydrauliczne
CE - Końcówka kątowa obrotowa 45° z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do małych obciążeń, z uszczelką pierścieniową O-Ring
Kod Zamówienia
C1931020
C1931015
C1158721
C1160624
Średnica wewn.
węża (cale) rozmiar
3/8 -06
1/2 -08
5/8 -10
3/4 -12
Cena za szt. €
14,00
17,90
30,39
14,44
Numer Części
1CE70-12-6
1CE70-15-8
1CE70-18-10
1CE70-22-12
Rozmiar gwintu przyłącza
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
Średnica wewn. wężaŚrednica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
CF - Końcówka kątowa obrotowa 90° z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do małych obciążeń, z uszczelką pierścieniową O-Ring
Materiał : Stal ocynkowana bez Cr(VI)
Do węża typu : 372, 371LT, 701.
Złączki ze standardowymi pierścieniami samouszczelniającymi. O-ringi mogą być używane w zakresie temperatur od -30°C do +105°C.
Kod Zamówienia
C1159796
C1159795
C1160636
C1159794
C1159793
C4414411
Numer Części
1CF70-12-6
1CF70-15-8
1CF70-18-10
1CF70-22-12
1CF70-28-16
1CF70-35-16
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-10
-12
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
Cena za szt. €
18,34
18,20
16,91
15,34
23,08
54,29
D0 - Końcówka prosta sztywna z gwintem zewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do małych obciążeń
Kod Zamówienia
C1165113
C1160513
C1160516
Numer Części
1D070-18-10
1D070-22-12
1D070-28-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M26x1,5
M30x2
M36x2
Średnica wewn. węża (cale)
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża
rozmiar Średnica wewnętrzna węża
-10 15,9 mm
-12 19,1 mm
-16 25,4 mm
Cena za szt. €
8,66
10,78
15,20
C9 - Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do dużych obciążeń z uszczelką pierścieniową O-Ring
Kod Zamówienia
C1143934
C1157286
C1143933
C1167175
C1143932
C1143931
C1143930
C1160755
C1143929
C1160407
C1143928
Numer Części
1C970-12-6
1C970-12-8
1C970-14-6
1C970-16-10
1C970-16-8
1C970-20-10
1C970-20-12
1C970-25-10
1C970-25-12
1C970-25-16
1C970-30-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M20x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
3/8
5/8
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-06
-10
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-16
Cena za Średnica wewnętrzna węża szt. €
9,5 mm 4,82
12,7 mm 24,73
9,5 mm 16,81
15,9 mm 11,83
12,7 mm 5,99
15,9 mm 8,46
19,1 mm 9,87
15,9 mm 31,80
19,1 mm 17,39
25,4 mm 25,79 9 25,4 mm 27,03
0C - Końcówka kątowa obrotowa 45° z wewnętrznym gwintem metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do dużych obciążeń, z uszczelką pierścieniową O-Ring
Kod Zamówienia
C1144044
C1144043
C1144042
C1144041
C1166282
C1144040
C1144039
Numer Części
10C70-12-6
10C70-14-6
10C70-16-8
10C70-20-10
10C70-20-12
10C70-25-12
10C70-30-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
10,68
22,53
10,28
14,03
16,68
20,42
33,82
www.brammer.biz
909
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47127 47126 47125 47124 47123