Page 919 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 919
Węże i złącza hydrauliczne
J9 - Końcówka kątowa 90° z nakrętką obrotową ORFS
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
11/16 UNF
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
Cena za szt. €
7,17
8,39
39,49
8,65
11,69
8,32
9,60
9,48
14,95
14,88
19,20
40,68
86,59
Cena za szt. €
5,27
5,99
6,83
8,76
10,48
11,85
48,76
Cena za szt. €
15,36
12,88
19,32
36,56
39,72
52,40
75,79
Cena za szt. €
21,89
22,36
29,15
44,90
61,59
63,66 9 119,45
124,30
Cena za szt. €
19,80
19,98
29,77
50,05
71,43
62,93
121,36
104,83
102,59
C1163489
C1163487
C2845892
C1163486
C1163488
C1163485
C1159857
C1163484
C1159969
C1163492
C1163491
C1159853
C1166596
1J948-4-4
1J948-6-4
1J948-8-4
1J948-6-5
1J948-4-6
1J948-6-6
1J948-8-6
1J948-8-8
1J948-10-8
1J948-10-10
1J948-12-12
1J948-16-16
1J948-20-20
JM - Końcówka prosta z gwintem zewnętrznym ORFS
Kod Zamówienia
C1166724
C1160373
C1167166
C1165455
C1157668
C1155951
C1155950
Średnica wewn. węża (cale)
Numer Części
1JM48-4-4
1JM48-6-6
1JM48-8-6
1JM48-8-8
1JM48-10-8
1JM48-12-12
1JM48-16-16
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-06
-08
-08
-12
-16
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-32
Średnica wewn. węża rozmiar
15 - Końcówka prosta kołnierzowa SAE 61
Kod Zamówienia
C1162784
C1162787
C1248864
C1162785
C1193072
C1160586
C1155946
Numer Części
11548-8-8
11548-12-12
11548-16-16
11548-20-16
11548-20-20
11548-24-24
11548-32-32
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
17 - Końcówka kątowa 45° kołnierzowa SAE 61
Kod
ZamówieniaNumer Części
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
2
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
C1931011
C1162783
C1162781
C1162779
C1930979
C1147674
C1930859
C1151903
11748-8-8
11748-12-12
11748-16-16
11748-20-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-24
-32
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-12
-16
-20
-20
-24
-32
-24
-32
19 - Końcówka kątowa 90° kołnierzowa SAE 61
Kod Zamówienia
C1162773
C1162777
C1162774
C1167268
C1167267
C1160585
C1931005
C3998161
C1155860
Numer Części
11948-8-8
11948-12-12
11948-16-16
11948-20-20
11948-24-20
11948-24-24
11948-24-32
11948-32-24
11948-32-32
Rozmiar kołnierza w calach
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2
2
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
1 1/2
2
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
www.brammer.biz
907
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47108 47107 47106 47097
47103