Page 918 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 918

Węże i złącza hydrauliczne
37/3V - Końcówka obrotowa kątowa 45° z gwintem wewnętrznym i stożkiem JIC 37° / SAE 45° (Podwójny kielich)
Kod Zamówienia
C1162747
C1159615
C1159614
C1159618
C1162751
C1162750
C1151171
C1147520
Numer Części
13748-6-6
13V48-8-6
13V48-8-8
13V48-10-8
13748-12-12
13748-16-16
13748-20-20
13748-24-24
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-06
-08
-08
-12
-16
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Cena za szt. €
7,71
9,30
9,40
13,25
18,13
26,76
64,95
96,09
Cena za szt. €
6,85
10,00
16,84
7,45
13,61
7,15
8,68
8,65
10,74
11,69
16,99
18,07
23,89
64,69
95,72
Cena za szt. €
4,03
5,01
4,92
5,91
6,73
9,65
9,07
14,74
13,59
19,78
46,40
Cena za szt. €
7,66
8,13
8,30
10,04
8,90
16,84
16,27
18,79
40,68
62,96
119,34
39/3W - Końcówka obrotowa kątowa 90° z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich
Kod
Zamówienia NumerCzęści
Średnica wewn. Rozmiar gwintu przyłącza węża (cale)
C1159610
C1159608
C1158633
C1162742
C1162741
C1162740
C1159607
C1159606
C1159612
C1159613
C1162746
C1162745
C1162743
C3998070
C3998071
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
7/16 UNF
1/2 UNF
1/2 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1/4
1/4
5/16
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-05
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
JC - Końcówka prosta z nakrętką obrotową ORFS
Kod Zamówienia
C1163478
C1163476
C1163475
C1159845
C1163474
C1163482
C1163483
C1163481
C1163480
C1159843
C3543428
9
Numer Części
1JC48-4-4
1JC48-6-4
1JC48-6-6
1JC48-8-6
1JC48-8-8
1JC48-10-8
1JC48-10-10
1JC48-12-10
1JC48-12-12
1JC48-16-16
1JC48-20-20
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
J7 - Końcówka kątowa 45° z nakrętką obrotową ORFS
Kod Zamówienia
C1163496
C1163495
C1163494
C1159852
C1163493
C1163498
C1163499
C1163497
C1159850
C3998207
C3998208
Numer Części
1J748-4-4
1J748-6-4
1J748-6-6
1J748-8-6
1J748-8-8
1J748-10-8
1J748-10-10
1J748-12-12
1J748-16-16
1J748-20-20
1J748-24-24
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
2 UNF
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
906
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47099 47096 47094 47086


































































































   916   917   918   919   920