Page 917 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 917

Węże i złącza hydrauliczne
B1 - Końcówka kątowa 45° z nakrętką obrotową z gwintem rurowym BSPP i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
Numer Części
Średnica wewn. węża (cale)
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -12 -16 -20 -24 -32
Cena za szt. €
7,42 11,35 13,42
7,98 15,27 9,78 17,40 26,06 54,43 77,53 123,23
Cena za szt. €
5,95
10,10
12,86
6,05
12,37
12,51
7,84
16,18
20,20
18,37
26,93
52,72
85,34
110,03
C1159584
C1160642
C1160641
C1159583
C1160752
C1159582
C1159586
C1159585
C1164105
C1930974   1B148-24-24  1 1/2 C1930993   1B148-32-32  2
1B148-4-4 1B148-6-4 1B148-6-5 1B148-6-6 1B148-8-6 1B148-8-8 1B148-12-12 1B148-16-16 1B148-20-20
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 3/4 1
1 1/4
B2 - Końcówka kątowa 90° z nakrętką obrotową z gwintem rurowym BSPP i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1159578
C1161419
C1161418
C1159577
C1159576
C1159710
C1159575
C1931017
C1160639
C1159581
C1159579
C1167271
C1150544
C1150439
Numer Części
1B248-4-4
1B248-6-4
1B248-6-5
1B248-6-6
1B248-8-6
1B248-6-8
1B248-8-8
1B248-10-10
1B248-12-10
1B248-12-12
1B248-16-16
1B248-20-20
1B248-24-24
1B248-32-32
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
D9 - Złączka sztywna prosta z zewnętrznym gwintem rurowym brytyjskim walcowym (BSPP) i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1163519
C1164092
C1163518
C1163517
C1163514
C1163516
C1163513
C1931022
C1163520
C1160497
C1164116
C1165834
C3998125
Numer Części
1D948-4-4
1D948-6-4
1D948-6-5
1D948-6-6
1D948-8-6
1D948-6-8
1D948-8-8
1D948-10-10
1D948-12-12
1D948-16-16
1D948-20-20
1D948-24-24
1D948-32-32
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena za szt. €
4,24
6,59
6,96
4,27
6,80
9,80
5,89
12,39
9,33
20,51
61,28
73,18
122,83
Cena za 9 szt. €
3,57 3,52 4,11 4,49
10,92 3,26 21,49 30,85 5,37 4,40 4,82 6,29 8,31 11,75 25,67 27,86 12,00 33,91 54,85
06/68 - Końcówka prosta z nakrętką obrotową ze stożkiem JIC 37° / SAE 45°
Kod Zamówienia
C1162804 C1159601 C1159600 C1162802 C1159734 C1162801 C1167273 C2845814 C1159599 C1159598 C1159602 C1159603 C1162809 C1162806 C1149430 C1162808 C1162805 C1157526 C1166602
Numer Części
10648-6-4 16848-4-4 16848-5-4 10648-6-5 16848-8-5 10648-6-6 16848-4-6 16848-5-6 16848-8-6 16848-8-8 16848-10-8 16848-10-10 10648-12-12 10648-16-12 16848-10-12 10648-12-16 10648-16-16 10648-20-20 10648-24-24
Średnica wewn. węża (cale)
1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 1
1
1 1/4 1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -12 -12 -12 -16 -16 -20 -24
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
9/16 UNF 7/16 UNF 1/2 UNF 9/16 UNF 3/4 UNF 9/16 UNF 7/16 UNF 1/2 UNF 3/4 UNF 3/4 UNF 7/8 UNF 7/8 UNF
1 1/16 UNF 1 5/16 UNF 7/8 UNF
1 1/16 UNF 1 5/16 UNF 1 5/8 UNF 1 7/8 UNF
www.brammer.biz
905
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47084 47081 47077
47074


































































































   915   916   917   918   919