Page 916 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 916

Węże i złącza hydrauliczne
0C - Końcówka kątowa 45° z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii ciężkiej
Kod Zamówienia
C1162800
C1162798
C1162799
C1162797
C1162795
C1162794
C1162793
C1162791
C1162790
Numer Części
10C48-10-4
10C48-12-5
10C48-10-6
10C48-12-6
10C48-16-8
10C48-20-10
10C48-20-12
10C48-25-12
10C48-30-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M18x1,5
M20x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Wielkość nominalna (DN)
6
8
10
10
12
16
20
20
25
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża (cale)
1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 1
1 1/4
Średnica wewn. węża (cale)
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-05
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -16 -20
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -05 -05 -06 -06 -08 -10 -12 -12 -16 -20
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-20
-24
-32
1C - Końcówka kątowa 90° z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii ciężkiej
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena za szt. €
5,78
6,34
8,63
6,05
8,26
12,25
20,69
16,31
30,07
Cena za szt. €
7,00 6,15 5,71
54,84 9,36 6,31 9,17 6,03 8,46 29,49 8,30 18,44 11,84 16,26 30,07 63,41
Cena za szt. €
4,49 32,87 4,52 4,20 4,08 4,72 4,64 6,93 13,49 10,01 19,40 51,72
Cena za szt. €
3,42
4,69
13,56
5,59
3,79
6,12
7,48
4,89
14,92
8,68
11,98
9,36
22,75
16,00
31,81
54,15
89,25
Kod Zamówienia
C1160617 C1162762 C1162772 C1156703 C1162166 C1162770 C1162771 C1162769 C1162768 C1164236 C1162767 C1160616 C1162766 C1162764 C1162763 C1164107
Numer Części
11C48-6-4 11C48-8-4 11C48-10-4 11C48-12-4 11C48-10-5 11C48-12-5 11C48-10-6 11C48-12-6 11C48-14-6 11C48-14-8 11C48-16-8 11C48-16-10 11C48-20-10 11C48-25-12 11C48-30-16 11C48-38-20
Rozmiar gwintu przyłącza
M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Wielkość nominalna (DN)
6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 16 16 20 25 32
D2 - Końcówka prosta z gwintem metrycznym zewnętrznym serii ciężkiej
Kod Zamówienia
C1160108 C1166561 C1167282 C1163529 C1163528 C1163527 C1163526 C1163525 C1163524 C1163523 C1163522 C1167279
Numer Części
1D248-6-4 1D248-12-4 1D248-10-5 1D248-12-5 1D248-12-6 1D248-14-6 1D248-16-8 1D248-20-10 1D248-20-12 1D248-25-12 1D248-30-16 1D248-38-20
Rozmiar gwintu przyłącza
M14x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M30x2 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Wielkość nominalna (DN)
6 6 8 8 10 10 12 16 20 20 25 32
i stożkiem 60°
1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 1
1 1/4
9
92 - Końcówka prosta z nakrętką obrotową z gwintem rurowym BSPP
Kod Zamówienia
C1159593
C1159592
C1162050
C1159591
C1159590
C1159588
C1159589
C1159587
C1164246
C1159596
C1160629
C1159595
C1160401
C1159594
C1167270
C1166759
C1165659
Numer Części
19248-4-4
19248-6-4
19248-4-5
19248-6-5
19248-6-6
19248-8-6
19248-6-8
19248-8-8
19248-10-8
19248-10-10
19248-12-10
19248-12-12
19248-16-12
19248-16-16
19248-20-20
19248-24-24
19248-32-32
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
904
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47069
47068 47066 47064


































































































   914   915   916   917   918