Page 915 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 915

Węże i złącza hydrauliczne
CF - Końcówka kątowa 90° z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii lekkiej
Kod Zamówienia
C1163542
C1163541
C1159946
C1160622
C1163550
C1160046
C1163549
C1163548
C1160090
C1159964
C1163547
C1160618
C1163546
C1160619
C1167113
C1163544
C1165322
C1165209
C1163543
C3998184
C1160233
C1167137
Numer Części
1CF48-6-4
1CF48-8-4
1CF48-10-4
1CF48-12-4
1CF48-10-5
1CF48-12-5
1CF48-10-6
1CF48-12-6
1CF48-12-8
1CF48-15-6
1CF48-15-8
1CF48-15-10
1CF48-18-10
1CF48-18-8
1CF48-22-10
1CF48-22-12
1CF48-22-16
1CF48-28-12
1CF48-28-16
1CF48-28-20
1CF48-35-20
1CF48-42-24
Rozmiar gwintu przyłącza
Wielkość Średnica wewn. nominalna (DN) węża (cale)
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-06
-08
-10
-10
-08
-10
-12
-16
-12
-16
-20
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Cena za szt. €
8,58
5,59
6,05
10,55
6,00
8,28
7,53
6,48
14,12
12,12
8,35
13,51
12,23
20,22
40,06
15,82
48,30
34,28
25,08
43,31
61,49
54,52
Cena za szt. €
3,83
3,26
4,55
5,56
6,05
3,60
4,76
3,67
3,39
6,10
4,12
5,42
7,32
13,29
34,27
53,08
M12x1,5 6
M14x1,5 6
M16x1,5 6
M18x1,5 6
M16x1,5 8
M18x1,5 8
M16x1,5 10
M18x1,5 10
M18x1,5 12
M22x1,5 10
M22x1,5 12
M22x1,5 16
M26x1,5 16
M26x1,5 12
M30x2 16
M30x2 20
M30x2 25
M36x2 20
M36x2 25
M36x2 32
M45x2 32
M52x2 40
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
5/8
5/8
1/2
5/8
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
D0 - Końcówka prosta z gwintem metrycznym zewnętrznym serii lekkiej
Kod Zamówienia
C1163532
C1163531
C1160627
C1160603
C1164240
C1163540
C1163539
C1161733
C1163538
C1163537
C1163536
C1163535
C1163534
C1163533
C1167280
C1167218
Numer Części
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-10-4
1D048-12-4
1D048-8-5
1D048-10-5
1D048-12-5
1D048-10-6
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-10
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Rozmiar gwintu przyłącza
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
16
20
25
32
40
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
C9 - Końcówka prosta z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii ciężkiej
W wersji standardowej złączki węży są dostarczane z pierścieniem O-ring wykonanym z kauczuku nitrylowego (NBR) odpornego na działanie ozonu.
Temperatura robocza od -30°C do +105°C.
Złączki węży ze specjalnym pierścieniem O-Ring (VitonTM lub EPDM) są dostępne na zamówienie.
Kod Zamówienia
C1161056
C1163570
C1159554
C1164161
C3223916
C1161746
C1163578
C1931014
C1160769
C1159553
C1163577
C1163576
C3223917
C1166220
C1160644
C1163575
C1164316
C1160643
C1163574
C1163573
C1163572
C1160423
C1163571
C1164106
Wielkość NumerCzęści nominalna(DN)
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
-20
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Rozmiar gwintu Cena za przyłącza szt. €
M14x1,5 4,13
M16x1,5 3,55
M18x1,5 3,53 9 M20x1,5 18,38
M22x1,5 19,25
M18x1,5 4,30
M20x1,5 3,63
M24x1,5 17,13
M16x1,5 23,50
M18x1,5 5,08
M20x1,5 3,62
M22x1,5 4,57
M24x1,5 30,03
M20x1,5 21,05
M22x1,5 8,94
M24x1,5 5,03
M30x2 41,23
M24x1,5 9,11
M30x2 6,62
M30x2 12,35
M36x2 10,28
M36x2 18,52
M42x2 16,16
M52x2 36,53
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-12-4
1C948-14-4
1C948-10-5
1C948-12-5
1C948-16-5
1C948-8-6
1C948-10-6
1C948-12-6
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-12-8
1C948-14-8
1C948-16-8
1C948-20-8
1C948-16-10
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
32
www.brammer.biz
903
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47061 47056 47052


































































































   913   914   915   916   917