Page 782 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 782
Zawory
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 900 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 26 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1⁄8
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt B • Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• jednostronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C6157228
C3631038
C6157229
C3263224
C3238665
C3238666
C3238667
C6157230
C6157231
C3238668
C3238669
C5014722
C6157232
Numer Części
5777050210
5777050220
5777055220
5777055270
5777055280
5777055302
5777060220
5777065220
5777065270
5777065280
5777065302
5777150220
5777155270
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Napięcie pracy (AC)
24V
110V
230V
24V
110V
230V
110V
Napięcie pracy (DC)
12V
24V
24V
24V
Przepływ (QN) LPM
900
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
Internal
Internal
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Cena za szt. €
110,14
99,27
110,14
110,14
102,03
77,81
105,90
114,50
114,50
105,90
84,46
130,01
131,83
Cena za szt. €
80,55
Cena za szt. €
109,98
124,19
115,10
91,12
118,75
128,43
118,75
98,15
156,31
147,47
157,63
Cena za szt. €
154,44
162,97
170,49
170,49
126,74
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 900 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/8 • obustronnie uruchamiany pneumatycznie
Kod
ZamówieniaNumer Części
C6157094 R412008116
Rozmiar portu
M10x1
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1200 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/4
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A • Uruchamianie ręczne: samoblokujący, bez
• jednostronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C3821280
C6157250
C3238647
C3238648
C3238649
C4347665
C3238650
C3238651
C6157251
C5001521
C6157249
Numer Części
5776070220
5776070360
5776075280
5776075302
5776080220
5776085270
5776085280
5776085302
5776970220
5776980220
R412004093
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (AC)
230V
110V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
96V
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
8
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Brak
z zatrzaskiem
Podłączenie pilota
Internal
Internal
External
External
External
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1200 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/4
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A • Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C4986332
C3238653
C3238655
C3238656
C3238657
Numer Części
5776270220
5776275280
5776280220
5776285280
5776285302
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (AC)
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
230V
770
www.brammer.biz
Pneumatyka
98973 86697 98972 86696