Page 783 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 783
Złącza i przyłącza
Kod Zamówienia
C3238654
C6157252
C6157253
C3247160
C6157254
Numer Części
5776275302
5776272220
5776275220
5776275270
5776285270
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (AC)
24V
110V
110V
Napięcie pracy (DC)
Podłączenie
Internal
Internal
Internal
Internal
External
pilota
Cena za szt. €
115,76
201,26
176,05
171,29
184,28
24V
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1200 l/min
• Króciec rurowy
• Wyjście króćca sprężonego powietrza: M14x1,5 • Nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6157097
C3021633
C6157098
Numer Części
5710500000
5710509300
5710501000
Rozmiar portu
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Przepływ (QN) LPM
1200
1200
1200
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Typ
Protected against dust
Cena za szt. €
96,20
78,76
99,96
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4100 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • jednostronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C3238518
C3238519
C3238520
C3238521
C4079982
C3238522
C3238523
C3238524
C3821249
C1957704
C6157270
C6157269
C1957706
C6157268
Numer Części
5725450220
5725455202
5725455270
5725455280
5725455302
5725470220
5725475202
5725475270
5725475280
5725480220
5725485202
5725485270
5725485280
R412008096
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie pracy (AC)
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ zaworu zwrotnego
Mieszek siłownika
Sprężyna
Reduktory ciśnienia z pilotem
Typ zaworu zwrotnego
Mieszek siłownika
Mieszek siłownika
Mieszek siłownika
Mieszek siłownika
Mieszek siłownika
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Cena za szt. €
233,74
214,95
246,46
233,74
224,76
237,17
205,50
279,53
238,69
233,42
221,12
252,63
233,42
221,12
Cena za szt. €
253,98
245,08
333,93
263,89
244,76
286,07
289,47
278,33
245,97
Manual Override Type
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4100 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • obustronnie uruchamiany
8
Kod Zamówienia
C6157271
C3240870
C3246687
C3238527
C3238526
C3263286
C6157272
C1956441
C6157273
Numer Części
R412008097
5725550220
5725555270
5725555280
5725555202
5725560220
5725565270
5725565280
5725565202
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Napięcie pracy (AC)
110V
230V
110V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4100 l/min
• Króciec rurowy
• Wyjście króćca sprężonego powietrza: M22x1,5 • Nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3021634
C6157100
C6157101
Numer Części
5711000000
R412013343
R412013344
Rozmiar portu
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
Przepływ (QN) LPM
4100
4100
4100
Cena za szt. €
233,85
225,97
236,68
www.brammer.biz
771
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98977 98976 86698 98974