Page 781 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 781
Złącza i przyłącza
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3260195
C3260504
Numer Części
5814170450
5814170650
Przepływ (QN) LPM
6000
6000
Manual Override Type
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
Napięcie pracy (AC)
230V
Napięcie pracy (DC)
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Cena za szt. €
284,60
284,60
24V
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
Kod Zamówienia
C3262085
Numer Części
5814290650
Przepływ (QN) LPM
6000
Manual Override Type
z zatrzaskiem
Napięcie pracy (DC)
Cena za szt. €
308,27
Cena za szt. €
173,40
219,17
Cena za szt. €
168,34
213,61
Cena za szt. €
158,56
208,06
Cena za szt. €
196,40
241,68
24V
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Jednostronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022235
C6157088
Numer Części
5814130000
5814131000
Przepływ (QN) LPM
6000
6000
Typ
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany pneumatycznie
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Kod Zamówienia
C3022246
C3022248
Numer Części
5814230000
5814231000
Przepływ (QN) LPM
6000
6000
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
8
Kod Zamówienia
C3022254
C6157089
Numer Części
5814330000
5814331000
Przepływ (QN) LPM
6000
6000
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• z tłokiem różnicowym
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022276
C6157090
Numer Części
5814630000
5814631000
Przepływ (QN) LPM
6000
6000
Typ
Z przepustnicą
www.brammer.biz
769
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98970 98969 98968 98967 98966
98965