Page 780 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 780
Zawory
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• obustronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022184
C1956022
C1956654
C1956023
Numer Części
5813230000
5813240000
5813231000
5813241000
Przepływ (QN) LPM Typ
Cena za szt. €
4800 130,39
4800 141,93
4800
4800
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Typ
157,72
169,16
Cena za szt. €
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022192
C3022194
C1956660
C1956025
Numer Części
5813330000
5813340000
5813331000
5813341000
Przepływ (QN) LPM
4800 129,44
4800 140,99
4800
4800
Z przepustnicą
Z przepustnicą
156,70
168,24
Cena za szt. €
284,60
284,60
330,08
Cena za szt. €
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3262081
C6157184
C6157185
Numer Części
5814170540
5814172440
5814173440
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
Podłączenie pilota
Internal
External
External
Typ
Z przepustnicą
Typ
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
8
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3262084
C3262086
C3262087
C6157186
Numer Części
5814290440
5814292440
5814292540
5814293440
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
Podłączenie pilota
Internal 308,27
External 308,27
External 308,27
External
Z przepustnicą
Typ
353,92
Cena za szt. €
Zawór 5/2-drogowy, Seria
581, rozmiar 4 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 6000 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C6157201
C6157202
C6157203
C6157204
Numer Części
5814672540
5814672440
5814673540
5814673440
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
Podłączenie pilota
External 307,22
External 307,22
External Z przepustnicą 352,73
External Z przepustnicą 352,73
768
www.brammer.biz
Pneumatyka
98964 98963 86695 98962 98961