Page 784 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 784
Zawory
Zawór 5/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4100 l/min
• Króciec rurowy
• Wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2 • Nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3021635
C3021636
C3021637
Numer Części
5711000100
5711000300
5711001100
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Przepływ (QN) LPM
4100
4100
4100
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Typ zaworu zwrotnego
Mieszek siłownika
Elektromagnetyczny
Mieszek siłownika
Typ zaworu zwrotnego
Mieszek siłownika
Sprężyna
Reduktory ciśnienia z pilotem
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Mieszek siłownika
Elektromagnetyczny
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Cena za szt. €
205,61
197,74
197,99
Cena za szt. €
70,14
67,46
90,41
Cena za szt. €
70,14
93,21
72,82
Cena za szt. €
124,71
124,71
146,29
146,29
124,71
124,71
146,29
146,29
Cena za szt. €
157,15
175,53
177,18
177,18
157,15
157,15
177,08
Zawór 5/2-drogowy, Seria HF03-LG, CL03, CL03-XL - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 850 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 16 mm
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• jednostronnie uruchamiany, obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C4585227
C3240508
C3240504
Numer Części
0820055001
0820055051
0820055501
Czas reakcji (ms)
15
16
13
Zawór 5/2-drogowy, Seria HF03-LG, CL03, CL03-XL - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 850 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 16 mm
• złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• jednostronnie uruchamiany, obustronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C3240187
C3240186
C3246897
Numer Części
0820055052
0820055502
0820055002
Czas reakcji (ms)
16
13
15
Zawór elektromagnetyczny 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
8
Kod Zamówienia
C3262026
C3252973
C3262027
C1963707
C6157141
C1963695
C6157142
C1963696
Numer Części
5812170440
5812170540
5812171440
5812171540
5812172440
5812172540
5812173440
5812173540
Napięcie pracy (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
• • • • • •
Qn = 1100 l/min
złącze płytowe
Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C1963685
C3262011
C1955544
C1955546
C1963681
C6157135
C6157132
Numer Części
5811490440
5811490540
5811491440
5811491540
5811492440
5811492540
5811493440
Napięcie pracy (AC)
230V
Napięcie pracy (DC)
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
42V 24V
230V
42V 24V
230V
42V 24V
230V
Z przepustnicą
772
www.brammer.biz
Pneumatyka
86701 86700 98979 86699 98978