Page 779 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 779

Złącza i przyłącza
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3257901
C3251761
C3247317
C1964659
C1963732
C1963735
C1963733
C1963736
Numer Części
5813170450
5813170650
5813171450
5813171650
5813172450
5813172650
5813173450
5813173650
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Manual Override Type
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Cena za szt. €
178,25
172,77
205,59
205,59
178,25
178,25
205,59
205,59
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
Kod Zamówienia
C3257246
C3261633
C3262056
C3247320
C1955618
C1963748
C1955619
C1963749
Numer Części
5813290650
5813290450
5813291650
5813291450
5813292650
5813292450
5813293650
5813293450
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Cena za szt. €
205,95
205,95
233,06
233,06
205,95
205,95
233,06
233,06
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C1964704
C3262074
C1956687
C1964703
C4079171
C1963755
C1963758
C1963756
Numer Części
5813670650
5813670450
5813671650
5813671450
5813672650
5813672450
5813673650
5813673450
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Cena za szt. €
178,25
178,25 8 205,59
205,59
178,25
178,25
205,59
205,59
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Jednostronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022173
C1964097
C1964656
C3022175
Numer Części
5813130000
5813140000
5813131000
5813141000
Przepływ (QN) LPM
Typ
Cena za szt. €
4800 132,14
4800 143,59
4800 Z przepustnicą 159,40
4800 Z przepustnicą 170,94
www.brammer.biz
767
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98960 98959 98958 98957


































































































   777   778   779   780   781