Page 778 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 778

Zawory
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022112
C3022114
Numer Części
5812330000
5812331000
Przepływ (QN) LPM
2700
2700
Typ
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Cena za szt. €
78,87
95,73
Cena za szt. €
84,18
107,38
Cena za szt. €
173,30
187,09
205,59
205,59
187,09
187,09
205,59
205,59
Cena za szt. €
229,88
205,95
233,06
233,06
205,95
205,95
233,06
233,06
Cena za szt. €
178,25
178,25
205,59
205,59
178,25
178,25
205,59
205,59
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• z tłokiem różnicowym
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022147
C1970012
Numer Części Przepływ (QN) LPM
5812630000 2700
5812631000 2700
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3262047
C3262048
C1963743
C1963747
C6157162
C1963738
C6157163
C1963737
Numer Części
5813170440
5813170540
5813171440
5813171540
5813172440
5813172540
5813173440
5813173540
Napięcie pracy (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Napięcie pracy (DC)
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
Kod Zamówienia
C3262055
C3262054
C1955628
C1955625
C6157164
C1963751
C6157165
C1955620
8
Numer Części
5813290540
5813290440
5813291540
5813291440
5813292440
5813292540
5813293440
5813293540
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C1963764
C3262073
C1963765
C1963762
C6157180
C6157181
C6157182
C6157183
Numer Części
5813670540
5813670440
5813671540
5813671440
5813672540
5813672440
5813673540
5813673440
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
24V
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
766
www.brammer.biz
Pneumatyka
98956 98955 86694 98954 98953


































































































   776   777   778   779   780