Page 777 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 777
Złącza i przyłącza
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3257816
C3251030
C3261245
C3247318
C1963694
C1963691
C1963690
C1963692
Numer Części
5812170650
5812170450
5812171650
5812171450
5812172650
5812172450
5812173650
5812173450
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
118,20
124,71
146,29
146,29
124,71
124,71
146,29
146,29
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
- Uruchamiany elektrycznie
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Z przepustnicą
Typ
Manual Override Type
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar
2
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Kod Zamówienia
C3251421
C3253741
C3262031
C3247319
C1963711
C1963708
C1963713
C1963709
Numer Części
Cena za szt. €
152,18
152,18
173,87
173,87
152,32
152,32
173,87
173,87
5812290650
5812290450
5812291650
5812291450
5812292650
5812292450
5812293650
5812293450
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
Seria 581, rozmiar
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Zawór 5/2-drogowy,
2
- Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C3250793
C1956625
C1956628
C1956626
C1955615
C1955613
C1955614
Numer Części
5812670650
5812670450
5812671650
5812671450
5812672650
5812672450
5812673650
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Cena za szt. €
84,18
107,38
Cena za szt. €
80,64
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Cena za szt. €
124,71
124,71
146,29
146,29
124,71
124,71
146,29
146,29 8
C1955612 5812673450 230V
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Jednostronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022083
C3022085
Numer Części
5812130000
5812131000
Przepływ (QN) LPM
2700
2700
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• obustronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022098
C3022100
Numer Części
5812230000
5812231000
Przepływ (QN) LPM
2700
2700
Z przepustnicą
103,64
www.brammer.biz
765
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98952 98951 98950 98949 98948