Page 776 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 776
Zawory
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• obustronnie uruchamiany pneumatycznie
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022001
C3022003
Numer Części
5811230000
5811231000
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
Typ
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Cena za szt. €
53,53
73,34
Cena za szt. €
70,49
84,78
Cena za szt. €
104,32
118,60
Cena za szt. €
152,32
173,87
173,87
173,87
152,32
152,32
152,32
173,87
Cena za szt. €
124,71
124,71
146,29
146,29
124,71
124,71
146,29
146,29
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022012
C3022014
Numer Części
5811330000
5811331000
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• z tłokiem różnicowym
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022044
C3022046
Numer Części
5811630000
5811631000
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
8
Kod Zamówienia
C1955584
C1963718
C1955583
C1963712
C3253513
C6157144
C6157143
C6157145
Numer Części
5812290540
5812291440
5812291540
5812293540
5812290440
5812292440
5812292540
5812293440
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 2700 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C1963723
C1963719
C1963724
C1963720
C6157158
C6157159
C6157160
C6157161
Numer Części
5812670540
5812670440
5812671540
5812671440
5812672540
5812672440
5812673540
5812673440
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
764
www.brammer.biz
Pneumatyka
98947
86693
99040 98946 98945