Page 775 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 775
Złącza i przyłącza
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
• z tłokiem różnicowym
Kod Zamówienia
C1955574
C1955569
C1955572
C1955570
C6157125
C6157126
C6157127
C6157128
C3257860
C3258726
C3257010
C3262002
C1955884
C1955537
C1955885
C1955535
C3256233
C3257191
C1964560
C1964561
C1955877
C1963670
C1955878
C1963666
C3254288
C1964581
C3250952
C1964582
C1955565
C1955882
C1955564
C1955883
Numer Części
5811670540
5811670440
5811671540
5811671440
5811672540
5811672440
5811673540
5811673440
5811170450
5811170650
5811171450
5811171650
5811172450
5811172650
5811173450
5811173650
5811290450
5811290650
5811291450
5811291650
5811292450
5811292650
5811293450
5811293650
5811670650
5811670450
5811671650
5811671450
5811672650
5811672450
5811673650
5811673450
Napięcie pracy (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ zaworu zwrotnego
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Manual Override Type
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Cena za szt. €
87,36
87,36
106,45
106,45
87,48
87,48
106,69
106,69
87,36
82,79
106,45
105,98
87,36
87,36
106,69
106,69
119,17
116,25
139,12
139,12
119,40
119,40
139,22
139,22
87,36
87,36
106,45
106,45
87,48
87,48
106,69
106,69
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Do montażu blokowego Jednostronnie uruchamiany pneumatycznie • Nadaje się do stosowania w systemach ATEX
8
Kod Zamówienia
C3021982
C3021984
Numer Części Przepływ (QN) LPM
5811130000 1400
5811131000 1400
Typ
Cena za szt. €
58,60
78,39
Z przepustnicą
www.brammer.biz
763
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98944 98940