Page 774 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 774
Zawory
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4000 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: M22x1,5 • nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3021639
Numer Części
5711100200
Rozmiar portu
M22x1,5
Przepływ (QN) LPM
4000
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Pilot óżnicy ciśnień
Cena za szt. €
218,34
Cena za szt. €
167,58
Cena za szt. €
132,14
159,40
143,59
170,94
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany pneumatycznie
Kod Zamówienia
C3021640
Numer Części
5711100300
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
Przepływ (QN) LPM
4000
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581 ISO 3 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• z tłokiem różnicowym
• nadaje się do
Kod Zamówienia
C3022216
C1970014
C3022217
C1963949
stosowania w systemach ATEX
Numer Części
5813630000
5813631000
5813640000
5813641000
Przepływ (QN) LPM
4800
4800
4800
4800
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C1955542
C1955536
C1963663
C3261998
C3261999
C6157120
C3262689
C6157121
Numer Części
5811171440
5811173540
5811171540
5811170440
5811170540
5811172440
5811172540
5811173440
Napięcie pracy (AC)
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Typ zaworu zwrotnego
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Cena za szt. €
106,45
106,69
110,58
97,26
85,28
87,36
93,84
106,69
Cena za szt. €
119,17
139,12
133,11
139,12
119,40
139,22
119,40
139,22
8
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Zawór 5/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1400 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3262005
C1963676
C1963667
C1963678
C6157122
C6157123
C1963668
C6157124
Numer Części
5811290440
5811291440
5811290540
5811291540
5811292440
5811293440
5811292540
5811293540
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
762
www.brammer.biz
Pneumatyka
98939 86692 86653 98938 98937