Page 773 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 773
Złącza i przyłącza
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 1400 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• NC, NO
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/4
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A • Uruchamianie ręczne: samoblokujący, bez
• jednostronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C2127902
C6157248
C3238627
C3238628
C3238629
C2838966
C3238631
C3238632
C6157242
C6157243
C6157244
C6157245
C6157246
C6157247
C3261382
Numer Części
5772960220
5772965302
5772070220
5772075280
5772075302
5772080220
5772085280
5772085302
R412004091
R412004092
5772072220
5772075220
5772085220
5772085270
5772075270
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Manual Override Type
Brak
Brak
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Napięcie pracy (AC)
Napięcie pracy (DC)
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Internal
External
Internal
Internal
External
External
Internal
Cena za szt. €
113,40
86,27
107,72
107,72
85,72
108,57
111,58
90,51
149,75
149,75
128,12
116,56
120,56
120,56
116,56
230V
230V
24V
24V
110V
110V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiane mechanicznie
• Qn = 1400 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: M14x1,5 • nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3251355
Numer Części
5634410000
Rozmiar portu
M14x1,5
Przepływ (QN) LPM
1400
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Uruchomienie zaworu
Rolka
Ciśnienie robocze
Cena za szt. €
97,35
Cena za szt. €
86,39
82,63
89,05
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: M14x1,5 • nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C2979044
C6157095
C6157096
Numer Części
5710400000
5710400090
5710401000
Rozmiar portu
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Przepływ (QN) LPM
1400
1400
1400
3 - 10 bar
4 - 10 bar
2 - 10 bar
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD12 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4000 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30 mm
• NC, NO
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/2
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący • jednostronnie uruchamiany
8
Kod Zamówienia
C3821243
C3238509
C3238510
C3238511
C3238512
C3239301
C3238513
C3238514
Rozmiar NumerCzęści portu
Napięcie pracy (AC)
110V
230V
110V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
Podłączenie pilota Typ zaworu zwrotnego
Cena za szt. €
187,32
157,52
199,32
199,32
204,28
171,56
253,12
240,03
5724550220
5724555202
5724555270
5724555280
5724560220
5724565202
5724565270
5724565280
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
www.brammer.biz
761
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
86652 98936 98935 86651