Page 772 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 772

Zawory
Zawór 2/2-drogowy, Seria CD07 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 1400 l/min
• Króciec rurowy
• Wyjście króćca sprężonego powietrza: M14x1,5 • Nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3609835
Numer Części
5710409000
Rozmiar portuPrzepływ (QN) LPM
M14x1,5 1400
Typ
Z przepustnicą
Typ zaworu zwrotnego Funkcje zaworu
Cena za szt. €
262,07
Cena za szt. €
131,20
131,20
Cena za szt. €
131,20
131,20
Cena za szt. €
97,86
97,86
97,86
97,86
100,66
100,66
100,66
100,66
Cena za szt. €
78,03
73,67
93,37
100,20
101,29
101,29
102,73
95,97
100,20
197,26
Mieszek siłownika
2/2 N/O
Zawór 2x3/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 950 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C6157118
C6157119
Numer Części
R402003718
R402003719
Przepływ (QN) LPM
950
950
Manual Override Type
z zatrzaskiem bez zatrzasku
z zatrzaskiem bez zatrzasku
Napięcie pracy (AC)
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
Funkcje zaworu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
Funkcje zaworu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
Funkcje zaworu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Zawór 2x3/2-drogowy, Seria 581, rozmiar 1 - Uruchamiany elektrycznie
Kod Zamówienia
C6157139
C6157140
Numer Części
R402003716
R402003717
Przepływ (QN) LPM
950
950
Manual Override Type
bez zatrzasku
bez zatrzasku
Napięcie pracy (AC)
230V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
Napięcie pracy (DC)
Zawór 2x3/2-drogowy, Seria HF03-LG, CL03, CL03-XL - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 850 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 16 mm • złącze płytowe
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący
8
Kod Zamówienia
C3240524
C3240523
C3263226
C1962794
C3241040
C3241041
C1956341
C1962793
Numer Części
0820055101
0820055201
0820055301
0820055311
0820055102
0820055202
0820055302
0820055312
Przepływ (QN) LPM
850
850
850
850
850
850
850
850
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
bez zatrzasku
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Zawór 3/2-drogowy, Seria CD04 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 900 l/min
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 26 mm
• NC, NO
• króciec rurowy
• wyjście króćca sprężonego powietrza: G 1/8
• Przyłącze elektr.: Wtyczka, EN 175301-803, kształt B • Uruchamianie ręczne: samoblokujący, bez
• jednostronnie uruchamiany
Kod Zamówienia
C3238638
C3238635
C3238633
C3238636
C6157225
C6157224
C6157226
C3238634
C3238637
C6157227
Numer Części
5772565302
5772555302
5772550220
5772560220
5772555220
5772555270
5772565270
5772555280
5772565280
5772590220
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Napięcie pracy (AC)
24V
110V
110V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
z zatrzaskiem
Brak
Podłączenie pilota
External
Internal
Internal
External
Internal
Internal
External
Internal
External
Internal
760
www.brammer.biz
Pneumatyka
86643
86641
98932 86640 86639


































































































   770   771   772   773   774