Page 739 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 739
Złącza i przyłącza
Seria 21KA - Złącza przemysłowe Mini
Opis:
• Złącza przemysłowe Mini - najczęściej na świecie używany profil.
• Obsługa jedną ręką.
• Ponadprzeciętne natężenie przepływu mediów ciekłych i
gazowych.
Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1. Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Technika sprężonego powietrza, technika medyczna i powietrze
do oddychania. Zalety:
• Wysokie natężenie przepływu, możliwe do wykorzystania także w przypadku cieczy.
• Obsługa jedną ręką.
Korzyści:
Małe wymiary, oszczędność miejsca, najczęściej używane złącze Mini.
Kod Zamówienia
C4708941
C1857181
C4132257
C1366808
C1853484
C1875361
C1875384
C3824358
C1853762
C1854177
C1366925
C1854830
C1849949
C1854043
C1876084
C1862713
Numer Części
21KAAW10MPX
21KAAW13MPX
21KAIW10MPX
21KAIW13MPX
21KATF06MPX
21KATF08MPX
21KATP06MPX
21SFAW10MXX
21SFAW13MXX
21SFIW10MXX
21SFIW13MXX
21SFKO06MXX
21SFKO08MXX
21SFTF06MXX
21SFTF08MXX
21SFTP06MXX
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plastic Hose Connection
Plastic Hose Connection
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
6 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Wielkość korpusu - cale
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Cena za szt. €
8,22
7,00
7,99
7,00
7,55
8,19
8,00
***
1,70
2,15
1,75
2,15
2,25
1,10
1,29
1,68
Seria 1600KE - Złącza samoczynnie odpowietrzające się
Opis:
• ISO 4414, DIN EN 983.
• Poprawione bezpieczeństwo przemysłowe dzięki uruchamianej
jednokrotnie funkcji odpowietrzania i dwustopniowemu układowi
blokowania.
Materiał:
• Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze:
• 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1. Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Zastosowania:
• Do zastosowań sprężonego powietrza, sprzętu przemysłowego
lub linii montażowych. Zalety:
• Rozłączanie bez ciśnienia jedną ręką; zgodność z wymogami normy bezpieczeństwa ISO 4414.
Korzyści:
• Zmniejszone ryzyko obrażeń w trakcie obsługi dzięki procesowi
samoczynnego odpowietrzania.
Praca przy wysokim natężeniu przepływu.
Kod Zamówienia
C6040918
C6040919
C6040920
C6040921
C6040922
C6040923
C6034624
C6034625
C6034626
C6034627
Numer Części
1600KEAK13SPN
1600KEAK17SPN
1600KEAK21SPN
1600KEIW13SPN
1600KEIW17SPN
1600KEIW21SPN
1600KETF06SPN
1600KETF09SPN
1600KETF10SPN
1600KETF13SPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
6 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
28,57
28,57
28,48
32,00
28,48
28,57
28,57
28,96 8 28,57
28,57
Seria 24KA - Mosiężne złącze przemysłowe
Opis:
• Mosiężne złącze przemysłowe zgodne z normami ISO 6150B i US
Mil. Spec. 4109.
• Obsługa jedną ręką.
• Wtyk ze stali hartowanej przeciwdziała drganiom i skutkom działania
sił zewnętrznych.
• Wyjątkowo wytrzymała tuleja z 2-składnikowego tworzywa
termoplastycznego.
Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Narzędzia pneumatyczne, zastosowania motoryzacyjne lub
związane ze sprężonym powietrzem. Zalety:
• Zamienne z ISO6150B; zielony kod barwny dla profi lu.
• Mała masa dzięki zastosowaniu tulei z najnowocześniejszego
tworzywa sztucznego; wysoka sprężystość powrotna tulei. • Wytrzymała konstrukcja.
Korzyści:
Znormalizowany profil.
Kod Zamówienia C1367089
C1876323
C1876325
C1367090
C1876328
C1876330
C1876334
C1876338
C6040932
C6040933
Numer Części
24KAAW13MPX
24KAAW17MPX
24KAAW21MPX
24KAIW13MPX
24KAIW17MPX
24KAIW21MPX
24KATF08MPX
24KATF10MPX
24KATP06MPX
24KATP10MPX
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. € 8,20
7,00
8,70
8,20
8,30
7,38
8,70
7,65
8,70
8,04
www.brammer.biz
727
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51493 51491 48032