Page 738 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 738

Złącza i przyłącza
Kod Zamówienia
C1875050
C1875051
C1875052
C1875054
C1875055
C1366149
C1875056
C1875058
C1875059
Numer Części
17KAIW21SPN
17KATF08SPN
17KATF10SPN
17SFAK10SXN
17SFAK13SXN
17SFIW10SXN
17SFIW13SXN
17SFTF08SXN
17SFTF10SXN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Cena za szt. €
14,01
16,25
16,25
3,35
3,25
2,85
3,25
2,80
2,85
Seria 18KA - Złącze ISO 6150C
Opis:
• Złącze przemysłowe ISO 6150 C z technologią UltraFlo.
• Wytrzymała konstrukcja. Tuleja stalowa przeciwdziała siłom
oscylacyjnym.
• System ma ograniczone zastosowanie do cieczy (stalowa
tuleja/zawór z odlewanego ciśnieniowo cynku). Materiał:
• Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zastosowania:
• Technika sprężonego powietrza i połączenia wodne.
Zalety:
• Obsługa jedną ręką.
• Konstrukcja wtyku zoptymalizowana dzięki większej głębokości
wsunięcia.
• Innowacyjna technologia zaworowa z zaworem o wysokim
przepływie.
Korzyści:
Znormalizowany profil ISO 6150 C.
Kod Zamówienia
C1875060
C1875061
C1875063
C1875064
C1875065
C1875073
C1875075
C1366192
C1366193
C1366194
C1366195
C1875084
C1366196
C1366197
Numer Części
18KAAK13MPN
18KAAK17MPN
18KAIW13MPN
18KAIW17MPN
18KAIW21MPN
18KATF08MPN
18KATF10MPN
18SFAK13SXN
18SFAK17SXN
18SFIW13SXN
18SFIW17SXN
18SFTF06SXN
18SFTF08SXN
18SFTF10SXN
Zakres temperatur pracy: • Od -20°C do +100°C.
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
18,75
16,30
18,75
18,75
19,25
18,75
18,75
3,80
4,20
3,90
4,20
3,50
3,55
3,65
Seria 19KA - Złącze zamienne z PCL 60
8
Opis:
• Angielski profil przemysłowy z technologią UltraFlo. Małe
wymiary.
• Wytrzymałe złącze do zastosowań sprężonego powietrza. • Tuleja stalowa przeciwdziała siłom oscylacyjnym. Materiał:
• Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1. Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Technika sprężonego powietrza i połączenia wodne. Zalety:
• Obsługa jedną ręką.
• Konstrukcja wtyku zoptymalizowana dzięki większej
głębokości wsunięcia.
• Technologia UltraFlo z zaworem o wysokim przepływie. Korzyści:
Zamienne z PCL 60.
Kod Zamówienia
C1875086
C1875087
C1875088
C1875089
C1875090
C1875091
C1875096
C1875098
C1875100
C1875101
C1875102
C1875103
C1875104
C1875105
C1875106
Numer Części
19KAAK13MPN
19KAAK17MPN
19KAAK21MPN
19KAIW13MPN
19KAIW17MPN
19KAIW21MPN
19KATF08MPN
19KATF10MPN
19SFAK13SXN
19SFAK17SXN
19SFIW13SXN
19SFIW17SXN
19SFTF06SXN
19SFTF08SXN
19SFTF10SXN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
17,75
17,75
18,25
17,75
17,75
18,25
17,75
18,50
3,65
3,65
3,65
3,80
3,65
3,80
3,65
726
www.brammer.biz
Pneumatyka
48031 48030


































































































   736   737   738   739   740