Page 741 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 741

Złącza i przyłącza
Kod Zamówienia C1877264
C6040938
C6040939
C1877265
C1877266
C1877267
C1877268
C6040940
C1877270
C6040941
C6040942
Numer Części
30KATF13SPX
30KATP10SPX
30KATP13SPX
30SFAW13SXN
30SFAW17SXN
30SFAW21SXN
30SFIW13SXN
30SFIW17SXN
30SFIW21SXN
30SFTP06MXX
30SFTP10MXX
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/4
3/8
Cena za szt. € 12,50
12,07
11,78
4,85
4,86
5,40
4,85
5,00
5,40
9,30
5,82
Cena za szt. €
32,00
28,58
32,00
29,35
6,31
8,91
6,28
9,35
7,00
8,14
9,90
Seria 37KA - Złącze 1/2 cala zgodne z normą US-Mil-Spec
Opis:
• System złącza 1/2 cala zgodny z normą US-MIL-Spec. C-4109
wykonany z mosiądzu.
• Konstrukcja wtyku zoptymalizowana dzięki większej głębokości
wsunięcia.
Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Odpowiednie do zastosowań sprężonego powietrza o
ponadprzeciętnym zużyciu powietrza. Zalety:
Kod Zamówienia
C6040943
C6040944
C1877350
C1877352
C6034635
C6034636
C1877379
C1877380
C1877382
C1877383
C1877384
Numer Części
37KAIW21MPX
37KAIW26MPX
37KAAW21MPX
37KAAW26MPX
37SFAK21SXN
37SFAK26SXN
37SFIW21SXN
37SFIW26SXN
37SFTF13SXN
37SFTF16SXN
37SFTF19SXN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
• Obsługa jedną ręką.
• Mocna konstrukcja. Korzyści:
US MIL-NORM C-4109.
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
13 mm
16 mm
19 mm
Wielkość korpusu - cale
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Seria 14KE - Złącza samoodpowietrzające się
Opis:
• ISO 4414.
• Poprawione bezpieczeństwo przemysłowe dzięki uruchamianej
jednokrotnie funkcji odpowietrzania i dwustopniowemu układowi
blokowania.
Materiał:
• Mosiądz niklowany z tuleją z tworzywa termoplastycznego.
Ciśnienie robocze:
• 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Zastosowania:
• Do zastosowań sprężonego powietrza, sprzętu przemysłowego lub
linii montażowych. Zalety:
• Rozłączanie bez ciśnienia jedną ręką; zgodność z wymogami normy bezpieczeństwa ISO 4414.
bezpieczeństwa 4 do 1.
Korzyści:
Zmniejszone ryzyko obrażeń w trakcie obsługi dzięki procesowi samoczynnego odpowietrzania.
Kod Zamówienia
C1874994
C1874995
C1874996
C1874997
C1874998
C1874999
C1875001
C1875003
Numer Części
14KEAK13MPN
14KEAK17MPN
14KEAK21MPN
14KEIW13MPN
14KEIW17MPN
14KEIW21MPN
14KETF08MPN
14KETF10MPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
22,50
22,50
22,50 8 22,25
22,50
22,75
22,50
22,50
Seria 24KE - Złącza samoczynnie odpowietrzające się
Opis:
• Standardowy, europejski profil.
• ISO 4414.
• Poprawione bezpieczeństwo przemysłowe dzięki uruchamianej
jednokrotnie funkcji odpowietrzania i dwustopniowemu układowi
blokowania.
Materiał:
• Mosiądz niklowany z tuleją z tworzywa termoplastycznego.
Ciśnienie robocze:
• 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Zastosowania:
• Do zastosowań sprężonego powietrza, sprzętu przemysłowego lub
linii montażowych. Zalety:
• Rozłączanie bez ciśnienia jedną ręką; zgodność z wymogami normy bezpieczeństwa ISO 4414.
bezpieczeństwa 4 do 1.
Korzyści:
Zmniejszone ryzyko obrażeń w trakcie obsługi dzięki procesowi samoczynnego odpowietrzania.
Kod Zamówienia
C1876341
C1876342
C1876343
C1876344
C1876345
C1876346
C1876348
C1876350
Numer Części
24KEAK13MPN
24KEAK17MPN
24KEAK21MPN
24KEIW13MPN
24KEIW17MPN
24KEIW21MPN
24KETF08MPN
24KETF10MPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
19,53
28,50
26,87
26,55
26,63
18,99
26,63
19,53
www.brammer.biz
729
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51501 51500 51498


































































































   739   740   741   742   743