Page 740 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 740
Złącza i przyłącza
Seria 26KA - Europejski standardowy profil przemysłowy
Opis:
• Europejski standardowy profil przemysłowy.
• Obsługa jedną ręką.
• Mała masa i rozmiary.
Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1. Zakres temperatur pracy:
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Narzędzia pneumatyczne, linie produkcyjne i montażowe lub
sprzęt mechaniczny. Zalety:
• Czarny kod barwny dla profilu.
• Mała masa dzięki zastosowaniu tulei z najnowocześniejszego
tworzywa sztucznego; wysoka sprężystość powrotna tulei. Korzyści:
Znormalizowany profil.
Kod Zamówienia
C1367301
C1367302
C1367303
C1367304
C1367305
C1367306
C1367307
C1367308
C1367309
C1367311
C1876897
C1876899
C1853392
C1853395
C1853398
C1853393
C1853396
C1853399
C1853407
C1853401
C1853402
C1853403
C4259539
C1853861
Numer Części
26KAAW13MPX
26KAAW17MPX
26KAAW21MPX
26KAIW13MPX
26KAIW17MPX
26KAIW21MPX
26KATF06MPX
26KATF08MPX
26KATF09MPX
26KATF13MPX
26KATP10MPX
26KATP13MPX
26SFAW13MXX
26SFAW17MXX
26SFAW21MXX
26SFIW13MXX
26SFIW17MXX
26SFIW21MXX
26SFTF06MXX
26SFTF08MXX
26SFTF09MXX
26SFTF13MXX
26SFTP06MXX
26SFTP10MXX
Rozmiar gwintu przyłącza
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
4,46
4,62
4,38
4,90
5,17
5,18
5,90
5,83
5,18
5,77
6,46
7,18
2,17
1,51
2,25
2,05
1,62
2,55
0,97
1,50
0,98
1,39
1,57
1,65
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Seria 26KE - Złącza samoodpowietrzające się
Opis:
• Standardowy, europejski profil.
• ISO 4414.
• Poprawione bezpieczeństwo przemysłowe dzięki uruchamianej
jednokrotnie funkcji odpowietrzania i dwustopniowemu układowi
blokowania.
Materiał:
• Mosiądz niklowany z tuleją z tworzywa termoplastycznego. Ciśnienie robocze:
• 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Zastosowania:
• Do zastosowań sprężonego powietrza, sprzętu przemysłowego
lub linii montażowych. Zalety:
• Rozłączanie bez ciśnienia jedną ręką; zgodność z wymogami normy bezpieczeństwa ISO 4414.
Korzyści:
Zmniejszone ryzyko obrażeń w trakcie obsługi dzięki procesowi samoczynnego odpowietrzania.
8
Kod Zamówienia
C1367323
C1367321
C1367322
C1876940
C1876941
C1876942
C1876945
C1854939
Numer Części
26KEIW13MPN
26KEAW17MPN
26KEAW21MPN
26KEAW13MPN
26KEIW17MPN
26KEIW21MPN
26KETF09MPN
26KETF13MPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
9 mm
13 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
22,75
22,75
23,25
22,75
22,75
24,50
29,50
22,75
Seria 30KA - 3/8” zgodnie z normą US Mil. 4109
Opis:
• System złączy stalowych 3/8”.
• Zgodne z normą US Mil. Spec. 4109.
• Wytrzymała konstrukcja, stalowy korpus zaworu. Materiał:
• Stal.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1. Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Narzędzia pneumatyczne, zastosowania motoryzacyjne, budowa
maszyn, zastosowania związane ze sprężonym powietrzem. Zalety:
• Optymalna konstrukcja wtyku dzięki większej głębokości wsunięcia.
• Wytrzymałe złącze.
Korzyści:
Znormalizowany profil zgodnie z normą US Mil. Spec. 4109.
Kod Zamówienia C1877246
C1877248
C1877250
C1877252
C1877254
C1877256
C1877262
Numer Części
30KAAW13SPX
30KAAW17SPX
30KAAW21SPX
30KAIW13SPX
30KAIW17SPX
30KAIW21SPX
30KATF10SPX
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
Wielkość korpusu - cale
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
Cena za szt. € 12,25
12,25
12,50
12,25
10,20
10,43
12,50
10 mm
728
www.brammer.biz
Pneumatyka
51497
51496 51494