Page 737 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 737

Złącza i przyłącza
Seria 1700KA - Europejskie złącze o wysokim przepływie, klasy Premium
Opis:
• Złącze przemysłowe klasy Premium o średnicy nominalnej 10
z technologią zaworową wysokiej jakości oraz niespotykanymi wartościami przepływu i minimalnymi siłami potrzebnymi do łączenia.
• Szczególnie odpowiednie do zastosowań sprężonego powietrza o ponadprzeciętnym zużyciu powietrza.
Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze
współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Odpowiednie do zastosowań sprężonego powietrza o
ponadprzeciętnym zużyciu powietrza. Zalety:
• Obsługa jedną ręką.
• Zawór o wysokim przepływie.
• Minimalne siły potrzebne do łączenia.
Korzyści:
Duże natężenie przepływu (3580 l/m) - minimalny spadek ciśnienia.
Kod Zamówienia
C1875028
C1875029
C1875030
C1875031
C1875032
C1875033
C1875034
C1875035
C1875036
C1367366
C1367367
C1367368
C1854963
C1367369
C1367370
C1367371
C1367374
C1367375
C1367376
C6083953
C6083961
Numer Części
1700KAAK17SPN
1700KAAK21SPN
1700KAAK26SPN
1700KAIW17SPN
1700KAIW21SPN
1700KAIW26SPN
1700KATF10SPN
1700KATF13SPN
1700KATF16SPN
27SFAK13SXN
27SFAK17SXN
27SFAK21SXN
27SFAK26SXN
27SFIW13SXN
27SFIW17SXN
27SFIW21SXN
27SFTF08SXN
27SFTF10SXN
27SFTF13SXN
27SFTP10MXX
27SFTP13MXX
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Rozmiar gwintu przyłącza
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
10 mm
13 mm
16 mm
8 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
Wielkość korpusu - cale
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Cena za szt. €
24,81
24,81
24,81
24,81
24,81
26,11
25,10
25,10
25,10
9,85
8,40
7,46
9,48
7,50
7,60
7,60
4,75
4,19
4,24
9,42
9,97
Seria 1700KE - Złącza samoczynnie odpowietrzające się
Opis:
• ISO 4414, DIN EN 983.
• Poprawione bezpieczeństwo przemysłowe dzięki uruchamianej
jednokrotnie funkcji odpowietrzania i dwustopniowemu układowi
blokowania.
• Ulepszony system z samoczynnym odpowietrzaniem dla
natężenia przepływu 4,074 l/min. Materiał:
• Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze:
• 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +60°C.
Zastosowania:
• Do zastosowań sprężonego powietrza, sprzętu przemysłowego
lub linii montażowych. Zalety:
• Rozłączanie bez ciśnienia jedną ręką; zgodność z wymogami normy bezpieczeństwa ISO 4414.
Korzyści:
• Zmniejszone ryzyko obrażeń w trakcie obsługi dzięki procesowi
samoczynnego odpowietrzania.
Praca przy wysokim natężeniu przepływu.
Kod Zamówienia
C6034630
C6034631
C7316150
C6034633
C6034634
C7316177
Numer Części
1700KEAW17SPN
1700KEAW21SPN
1700KEAW26SPN
1700KEIW17SPN
1700KEIW21SPN
1700KEIW26SPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Wielkość korpusu - cale
Cena za szt. €
45,89 8 45,45
***
45,67
45,45
***
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Seria 17KA - złącze zamienne ze Schrader
Opis:
• Złącze przemysłowe o profilu angielskim.
• Dostosowane specjalnie do zastosowań sprężonego
powietrza.
• Stalowa/mosiężna konstrukcja opracowana dla przemysłu.
Zamienność ze Schrader (DN 5.0). Materiał:
• Stal.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +100°C.
Zastosowania:
• Technika sprężonego powietrza, technika medyczna i
powietrze do oddychania. Zalety:
• Obsługa jedną ręką.
• Małe wymiary i masa.
• Technologia UltraFlo z zaworem o wysokim przepływie. Korzyści:
Miniaturowe złącze o wysokim przepływie.
Kod Zamówienia
C1875046
C1875047
C1875048
C1875049
C1366147
Numer Części
17KAAK13SPN
17KAAK17SPN
17KAAK21SPN
17KAIW13SPN
17KAIW17SPN
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Średnica wewnętrzna węża
Wielkość korpusu - cale
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Cena za szt. €
14,75
15,00
16,00
14,75
15,00
www.brammer.biz
725
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48029
48028 48027


































































































   735   736   737   738   739