Page 736 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 736

Złącza i przyłącza
Seria 14KA - Wytrzymałe złącze mosiężne
Opis:
• Wytrzymałe złącze mosiężne.
• Obsługa jedną ręką.
• Konstrukcja wtyku zoptymalizowana dzięki większej
głębokości wsunięcia. Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zastosowania:
• Technika sprężonego powietrza i połączenia wodne.
Zalety:
• Zamienne z ARO210.
• Wytrzymała konstrukcja, pomarańczowy kod barwny dla profi
lu.
• Mała masa dzięki zastosowaniu tulei z najnowocześniejszego
tworzywa sztucznego; wysoka sprężystość powrotna tulei. Korzyści:
Znormalizowany profil.
Kod Zamówienia
C1366050
C1366051
C1366052
C1366053
C1366054
C1366055
C1874988
C1874991
C1366950
C2786540
C2786541
C1876271
C2786542
C2786543
C2786544
C2786545
Numer Części
14KAAW13MPX
14KAAW17MPX
14KAAW21MPX
14KAIW13MPX
14KAIW17MPX
14KAIW21MPX
14KATF08MPX
14KATF10MPX
22SFAK13SXN
22SFAK17SXN
22SFAK21SXN
22SFIW13SXN
22SFIW17SXN
22SFTF06SXN
22SFTF08SXN
22SFTF10SXN
Zakres temperatur pracy: • Od -20°C do +100°C.
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
10,50
8,53
10,44
8,50
8,53
9,54
9,23
9,26
2,13
3,41
4,40
3,24
3,43
3,05
3,05
3,86
Seria 1625KA - Złącze przemysłowe klasy Premium
Opis:
• Standardowy, europejski profil.
• Obsługa jedną ręką.
• Technologia zaworów wysokiej jakości z właściwościami
zapewniającymi optymalny przepływ i minimalne siły potrzebne
do łączenia.
• Wyjątkowo wytrzymała tuleja z 2-składnikowego tworzywa
termoplastycznego. Materiał:
• Mosiądz.
Ciśnienie robocze:
• 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1.
Zastosowania:
• Odpowiednie do zastosowań sprężonego powietrza o
ponadprzeciętnym zużyciu powietrza. Zalety:
• Wersja z zaworem o wysokim przepływie; praca przy wysokim natężeniu przepływu; wykonana z TPE dwuskładnikowa tuleja z wypukłościami (lepszy chwyt), o wysokiej sprężystości powrotnej.
• Łatwe łączenie.
Korzyści:
Oszczędność energii dzięki zminimalizowanemu spadkowi ciśnienia.
8
Kod Zamówienia
C1875017
C1875018
C1875019
C1875020
C1875021
C1875022
C1875025
C1875026
C1875027
C6034628
C6034629
C1853850
C1853851
C1853852
C1853853
C1874293
C1874294
C1849845
C1882376
C1849940
C1855072
C1854624
Numer Części
1625KAAK13SPN
1625KAAK17SPN
1625KAAK21SPN
1625KAIW13SPN
1625KAIW17SPN
1625KAIW21SPN
1625KATF09SPN
1625KATF10SPN
1625KATF13SPN
1625KATP10SPN
1625KATP13SPN
25SFAK13SXZ
25SFAK17SXZ
25SFAK21SXZ
25SFIW13SXZ
25SFIW17SXZ
25SFIW21SXZ
25SFTF06SXZ
25SFTF08SXZ
25SFTF09SXZ
25SFTF10SXZ
25SFTF13SXZ
Zakres temperatur pracy: • Od -20°C do +80°C.
Typ adaptera przyłączeniowego
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica wewnętrzna węża
9 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena za szt. €
20,75
21,00
21,75
20,50
21,00
21,50
21,00
14,96
21,25
21,00
21,21
3,05
2,93
4,20
3,05
2,88
4,60
2,60
2,55
2,79
2,12
4,70
724
www.brammer.biz
Pneumatyka
47675 47674


































































































   734   735   736   737   738