Page 731 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 731
Złącza i przyłącza
0904 - Adapter z przejściem z gwintu zewnętrznego BSPT na mniejszy gwint wewnętrzny BSPP
Kod Zamówienia
C1382831
C1382832
C1382833
C1382835
C1382836
C1382837
C7255059
C7255074
Numer Części
0904 10 13
0904 10 17
0904 13 17
0904 17 21
0904 17 27
0904 21 27
0904 21 34
0904 27 34
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Cena za szt. €
1,13
2,27
1,73
1,73
3,72
3,51
***
4,41
Cena za szt. €
15,81
23,03
15,70
22,00
41,78
Cena za szt. €
20,95
11,81
***
12,47
14,20
***
***
***
Metrulok® R3BMB - Trójnik asymetryczny z gwintem zewnętrznym BSPT
Kod Zamówienia
C2790376
C2790377
C2790378
C2790374
C6099965
Numer Części
R3BMB6-1/4
R3BMB6-1/8
R3BMB8-1/4
R3BMB10-1/4
R3BMB12-3/8
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Metrulok® S3BMB - Trójnik symetryczny z gwintem zewnętrznym BSPT
Kod Zamówienia
C2790731
C2790732
C6099971
C1313196
C2790730
C6099967
C6099968
C6099969
Numer Części
S3BMB6-1/4
S3BMB6-1/8
S3BMB8-1/8
S3BMB8-1/4
S3BMB10-1/4
S3BMB10-3/8
S3BMB12-1/2
S3BMB14-3/8
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Metrulok® JBMB - Złączka trójnikowa
Łączniki serii Metrulok to gotowe do użytku łączniki jednoczęściowe typu zacinanego z wstecznym zaciskaniem. Tulejka jest fabrycznie zamontowana wewnątrz nakrętki w sposób uniemożliwiający jej wypadnięcie. Łącznik ma specjalną konstrukcję
umożliwiającą montaż na rurze bez konieczności zdejmowania nakrętki i tulejki, dzięki czemu nie ma potrzeby wstępnego montażu łacznika przed jego zainstalowaniem.
Kod Średnica zewnętrzna Cena za
Materiał: Mosiądz.
Zastosowania: Możliwość montażu na rurach wielu
typów oraz różnorodność gwintów świadczy o szerokim zakresie zastosowań łączników Metrulok® w aplikacjach wykorzystujących płyny. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur eksploatacyjnych i doskonałym charakterystykom w zakresie drgań są one szczególnie przystosowane do pracy w ciężkich warunkach.
Kod Średnica zewnętrzna Cena za
8
Zamówienia
C2789367
C1142855
C1142789
C1142788
Numer Części
JBMB4
JBMB6
JBMB8
JBMB10
rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
szt. €
8,75
8,34
6,45
10,95
Zamówienia
C2789364
C2789365
Numer Części
JBMB12
JBMB14
Numer Części
C3BMB12-3/8
C3BMB12-1/2
C3BMB14-3/8
C3BMB14-1/2
C3BMB16-1/2
C3BMB18-1/2
C3BMB22-3/4
rury
12 mm
14 mm
Rozmiar Średnica gwintu
szt. €
13,15
17,70
Cena za szt. €
7,70
9,57
6,74
10,97
14,86
27,91
36,43
Metrulok® C3BMB - Kolanko 90° z gwintem zewnętrznym BSPT
Materiał: Mosiądz.
Zakres temperatur pracy Od -60°C do +190°C.
Kod Zamówienia
C2788331
C2788332
C1163872
C1142796
C2788333
C1142795
C1142794
Numer Części
C3BMB4-1/8
C3BMB6-1/4
C3BMB6-1/8
C3BMB8-1/4
C3BMB8-1/8
C3BMB10-1/4
C3BMB10-3/8
Rozmiar Średnica gwintu
zewnętrzna rury przyłącza
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,98 C1142793
5,00 C2788328
4,57 C2788330
5,50 C2788329
5,02 C1192371
6,15 C4416494
6,79 C1192377
zewnętrzna rury
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
przyłącza
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
www.brammer.biz
719
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
50277 50310 50300 50286 412569