Page 729 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 729

Złącza i przyłącza
Prestolok® 2 S63PK - Kolanko nastawialne symetryczne z gwintem zewnętrznym - BSPT
Kod Zamówienia
C1142805
C1278551
C1142804
C1278552
C1278553
C1144571
C1278554
C1278555
C1278556
C1278557
C1278558
C1278559
Numer Części
S63PK4-1/8
S63PK4-1/4
S63PK6-1/8
S63PK6-1/4
S63PK8-1/8
S63PK8-1/4
S63PK8-3/8
S63PK10-1/4
S63PK10-3/8
S63PK12-1/4
S63PK12-3/8
S63PK12-1/2
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
• Maksymalnie 20 bar (maksymalne ciśnienie w obwodzie zależy w równym stopniu od typu i średnicy używanych rur).
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +80°C. Zdatność zależy w równym stopniu od typu
i średnicy zewnętrznej używanej rury. W przypadku temperatur przekraczających 80°C należy skonsultować się z naszym doradcą.
Zastosowania:
• Stosowane do łączenia urządzeń pneumatycznych w wielu
aplikacjach przemysłowych, np. w maszynach montażowych, sprzęcie do pakowania, automatyce fabrycznej, w motoryzacyjnym przemyśle procesowym, w maszynach włókienniczych, maszynach drukarskich, sieciach próżniowych itp.
Zalety:
• Możliwość szybkiego łączenia i rozłączania, pełny przepływ,
zwarta konstrukcja, możliwość orientowania korpusu. Korzyści:
Oszczędność czasu i prostota montażu, natychmiastowe uszczelnienie, wielość konfiguracji.
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Materiał:
• Poliamid HR i mosiądz. Ciśnienie robocze:
• Do16 barów (232 psi). Zakres temperatur pracy: Od -25°C up +80°C.
F4PMB - Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSPT
Kod Zamówienia
C2788742
C2788743
C2788744
C4417684
Numer Części
F4PMB4-1/4
F4PMB4-1/8
F4PMB6-1/4
F4PMB6-1/8
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Prestolok® micro EPMK - Kolanko równośrednicowe
Opis:
• Firma Parker wprowadziła na rynek rodzinę łączników
Prestolok® micro do natychmiastowego montażu, przeznaczonych szczególnie do stosowania w miniaturowych układach pneumatycznych.
Kod Zamówienia
C2788555
C1279104
Numer Części
EPMK4
EPMK6
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
3182 - Kolanko wtykowe o zmniejszonych wymiarach
Opis:
• Opracowany i wdrożony przez firmę Legris w 1969 r. system
LF 3000 jest powszechnie stosowany na całym świecie. Zaprojektowano go z zastosowaniem prostej i sprawdzonej zasady działania umożliwiającej natychmiastowy montaż.
Materiał:
• Korpus ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu,
pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej, pierścień D-ring NBR, przycisk zwalniania, podstawa dolna z niklowanego mosiądzu, uszczelniający pierścień O-ring na gwintach BSPP i powleczone wstępnie gwinty BSPT.
Zalecane media:
• Sprężone powietrze.
• Łączniki LF 3000 można stosować również do transportu
różnego rodzaju płynów (woda, ciecze chłodząco-smarujące) w
zastosowaniach przemysłowych.
• Ciśnienie i temperatura robocza zależy od transportowanej cieczy
i stosowanych pierścieni O-ring. Ciśnienie robocze:
8
Kod Zamówienia
C1384026
C4257177
C3518244
C2138838
C1384031
Numer Części
3182 04 00
3182 04 06
3182 06 04
3182 06 00
3182 08 00
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
2,25 C1384032
3,02 C1384033
2,77 C4500770
2,89 C1384035
3,55
Numer Części
3182 08 10
3182 10 00
3182 10 12
3182 12 00
Średnica zewnętrzna rury 1
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
4,06
4,89
4,35
4,96
4,65
8,79
9,13
9,13
Średnica zewnętrzna rury 2
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
5,22
3,60
5,97
4,16
3142 - Łącznik wciskany rozgałęźny
Kod Zamówienia
C1383893
C1383894
C1285994
C1383896
C1383897
C1383898
C4500887
C1841347
Numer Części
3142 04 00
3142 04 06
3142 06 00
3142 06 08
3142 08 00
3142 08 10
3142 10 12
3142 12 00
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
www.brammer.biz
717
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
412549
411399 51259 50316 50345


































































































   727   728   729   730   731