Page 733 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 733

Złącza i przyłącza
0913 - Kolanko 90° z gwintem wewnętrznym BSPP
Kod Zamówienia
C1382881
C1382882
C1382883
C1382884
C1382885
C7314375
Numer Części
0913 00 10
0913 00 13
0913 00 17
0913 00 21
0913 00 27
0913 00 34
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Cena za szt. €
1,68
2,03
3,21
4,80
5,27
***
Cena za szt. €
2,17
2,56
4,93
6,21
8,13
***
0915 - Trójnik rurowy z gwintem wewnętrznym BSPP
Kod Zamówienia
C1382891
C1382892
C1382893
C1382895
C1382896
C7314382
Numer Części
0915 00 10
0915 00 13
0915 00 17
0915 00 21
0915 00 27
0915 00 34
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
0917 - Trójnik asymetryczny - Gwint wewnętrzny BSPP - gwint zewnętrzny BSPT - gwint wewnętrzny BSPP
Materiał: Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze: Do 60 barów.
Zakres temperatur pracy: Od -10°C do +80°C.
Kod Zamówienia
C1382902
C1382903
C1382904
C1382905
C1382906
C7315071
Numer Części
0917 00 10
0917 00 13
0917 00 17
0917 00 21
0917 00 27
0917 00 34
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Cena za szt. €
2,47
3,21
5,45
7,39
9,25
***
Cena za szt. €
3,17
3,23
4,56
8,42
Cena za szt. €
0,77
1,04
1,26
2,02
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
0910 - Łącznik rozgałęźny z gwintem wewnętrznym BSPP
Kod Zamówienia
C1382867
C1382868
C1382869
C1382870
Numer Części
0910 00 10
0910 00 13
0910 00 17
0910 00 21
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0919 - Zaślepka drążona z łbem sześciokątnym, uszczelką O-Ring i gwintem BSPP*
Kod Zamówienia
C1382907
C1382908
C1382909
C1382911
Numer Części
0919 00 10
0919 00 13
0919 00 17
0919 00 21
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
8
0935 - Adapter z końcówką do węża i gwintem BSPT
Kod Zamówienia
C7315815
C7315816
C7315817
C7315818
C7315819
C7315820
C7315821
C7315822
C7315823
Numer Części
0935 06 10
0935 07 13
0935 07 10
0935 08 13
0935 09 13
0935 09 17
0935 10 17
0935 12 21
0935 12 17
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
0920 - Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym BSPP
Kod Zamówienia
C1382914
C1382915
C1382916
C1382918
Numer Części
0920 00 10
0920 00 13
0920 00 17
0920 00 21
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M16x1,5 2,66
M20x1,5 4,44
M26x1,5 6,26
M28x1,5 7,00
www.brammer.biz
721
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
413733 413729 413728 413727 413726 413725 413724


































































































   731   732   733   734   735