Page 730 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 730

Złącza i przyłącza
3304 - Trójnik wielokrotny
Kod Zamówienia
C1384180
C1384181
C1384182
C1884378
C1384184
Numer Części
3304 06 04
3304 08 04
3304 08 06
3304 10 06
3304 10 08
Numer Części
3144 04 04
3144 04 06
3144 06 06
3144 06 08
Średnica zewnętrzna rury 1
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury Kolor
4 mm Zielony
6 mm Zielony
8 mm Zielony
10 mm Zielony
12 mm Zielony
14 mm Zielony
4 mm Żółty
6 mm Żółty
8 mm Żółty
10 mm Żółty
12 mm Żółty
14 mm Żółty
Cena za szt. €
9,50
10,67
10,75
12,57
15,65
Cena za szt. €
8,73
8,65
11,73
10,94
Cena za szt. €
0,32
0,28
0,28
0,26
0,30
0,44
0,32
0,28
0,28
0,28
0,30
***
3144 - Złączka rozgałęźna podwójna
Kod Zamówienia
C3518210
C1383906
C3518211
C3518212
C - Zaślepka ochronna z kodem barwnym
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
rury 1
Ciśnienie robocze:
• Do 18 barów (261 psi) Zakres temperatur pracy: Od -25°C do +80°C
Kod Zamówienia
C4500864
C4500867
C4500871
C4500875
C4500879
C1383718
C4500863
C1383697
C4500870
C4500874
C4500878
C1383717
Numer Części
3110 04 04
3110 06 04
3110 08 04
3110 10 04
3110 12 04
3110 14 04
3110 04 03
3110 06 03
3110 08 03
3110 10 03
3110 12 03
3110 14 03
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Kolor
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Cena za szt. €
0,32
0,28
0,28
0,26
0,30
0,44
0,32
0,28
0,28
0,26
0,30
0,44
Kod Zamówienia
C4500862
C4500866
C4500869
C4500873
C4500877
C1383716
C4500865
C4500868
C4500872
C4500876
C4500880
C1383719
Numer Części
3110 04 02
3110 06 02
3110 08 02
3110 10 02
3110 12 02
3110 14 02
3110 04 05
3110 06 05
3110 08 05
3110 10 05
3110 12 05
3110 14 05
Metrulok® F3BMB - Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSPT
8
Opis:
• Łączniki serii Metrulok to gotowe do użytku łączniki
jednoczęściowe typu zacinanego z wstecznym zaciskaniem. Tulejka jest fabrycznie zamontowana wewnątrz nakrętki w sposób uniemożliwiający jej wypadnięcie. Łącznik ma specjalną konstrukcję umożliwiającą montaż na rurze bez konieczności
zdejmowania nakrętki i tulejki, dzięki czemu nie ma potrzeby
wstępnego montażu łacznika przed jego zainstalowaniem. Materiał:
• Mosiądz.
Zakres temperatur pracy:
Od -60°C do +190°C.
Kod Zamówienia
C2788722
C2788723
C3835122
C1142799
C1182752
C1142798
C1142857
C1142797
Numer Części
F3BMB4-1/8
F3BMB6-1/8
F3BMB6-1/4
F3BMB8-1/4
F3BMB8-1/8
F3BMB10-1/4
F3BMB10-3/8
F3BMB12-3/8
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Cena za szt. €
2,14
2,72
2,01
3,09
2,02
3,68
4,22
4,67
Kod Zamówienia
C3551087
C2788719
C2788718
C2788721
C2788720
C1166652
C1157178
C1192367
Numer Części
F3BMB12-1/2
F3BMB14-3/8
F3BMB14-1/2
F3BMB16-3/8
F3BMB16-1/2
F3BMB18-1/2
F3BMB20-3/4
F3BMB22-3/4
Średnica zewnętrzna rury
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
Cena za szt. €
6,52
6,46
7,27
8,05
6,02
11,81
16,01
18,63
Cena za szt. €
10,17
20,64
18,36
Metrulok® G4BMB - Przyłączka prosta z gwintem wewnętrznym BSPT
Kod Zamówienia
C6099963
C2788846
C4417834
C1165474
C2788847
C2788843
C3551591
Numer Części
G4BMB4-1/8
G4BMB6-1/8
G4BMB6-1/4
G4BMB8-1/4
G4BMB8-1/8
G4BMB10-1/4
G4BMB10-3/8
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Cena za szt. €
21,51
3,77
5,43
5,66
7,51
8,44
Kod Zamówienia
C2788844
C1155686
C1146814
Numer Części
G4BMB12-1/2
G4BMB12-3/8
G4BMB18-1/2
Średnica zewnętrzna rury
12 mm
12 mm
18 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
15,56
718
www.brammer.biz
Pneumatyka
50323 50288 412566 412562 412550


































































































   728   729   730   731   732