Page 732 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 732
Złącza i przyłącza
EBMB - Złączka kolankowa 90°
Kod Zamówienia
C3550840
C1175389
C1175382
C1175390
Cena za szt. €
12,14
5,74
6,13
5,32
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Numer Części
EBMB4
EBMB6
EBMB8
EBMB10
Średnica zewnętrzna rury
Kod Zamówienia
C1175381
C2788471
C1192373
Numer Części
EBMB12
EBMB14
EBMB16
Kod Zamówienia
C2789321
C1161730
C4418668
C4418669
C1165847
Średnica zewnętrzna rury
Cena za szt. €
9,76
12,33
15,79
Cena za szt. €
9,39
17,41
26,20
32,91
41,86
Cena za szt. €
2,24
2,00
3,60
8,07
8,35
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
0,79
0,99
1,06
2,55
2,24
2,71
2,64
5,24
4,47
***
Łączniki serii Metrulok to gotowe do użytku łączniki jednoczęściowe typu zacinanego
z wstecznym zaciskaniem. Tulejka jest fabrycznie zamontowana wewnątrz nakrętki
w sposób uniemożliwiający jej wypadnięcie. Łącznik ma specjalną konstrukcję
umożliwiającą montaż na rurze bez konieczności zdejmowania nakrętki i tulejki, dzięki
czemu nie ma potrzeby wstępnego montażu łacznika przed jego zainstalowaniem.
Materiał: Mosiądz.
Zastosowania: Możliwość montażu na rurach wielu typów oraz różnorodność gwintów świadczy o szerokim
zakresie zastosowań łączników Metrulok® w aplikacjach wykorzystujących płyny. Dzięki
szerokiemu zakresowi temperatur eksploatacyjnych i doskonałym charakterystykom w
zakresie drgań są one szczególnie przystosowane do pracy w ciężkich warunkach.
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Numer Części
HBMB14
HBMB16
HBMB18
HBMB20
HBMB22
Metrulok® HBMB - Złączka symetryczna
Kod Zamówienia
C2789322
C1142856
C1142792
C1142791
C1142790
Numer Części
HBMB4
HBMB6
HBMB8
HBMB10
HBMB12
Cena za szt. €
8,34
4,45
4,92
5,72
7,50
Średnica zewnętrzna rury
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
0900 - Złączka rurowa wkrętna z gwintem BSPT Nr katalogowy Gwint 1 Gwint
Materiał:
• Mosiądz niklowany.
Ciśnienie robocze:
• Do 60 barów.
Zakres temperatur pracy:
• Od -10°C do +80°C, chyba że poinformowano inaczej.
Zastosowania:
• Zastosowania niskociśnieniowe w robotyce i pakowaniu. Zalety:
• Wysoka odporność na korozję.
Korzyści:
Dłuższy okres użytkowania.
Kod Zamówienia
C1382591
C1382597
C1382592
C1382599
C1382593
Numer Części
0900 00 10
0900 10 13
0900 00 13
0900 13 17
0900 00 17
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Cena za szt. €
0,91
1,05
0,91
1,35
1,35
Kod Zamówienia
C1382801
C1382594
C1382595
C1382803
C1382596
Numer Części
0900 17 21
0900 00 21
0900 00 27
0900 27 34
0900 00 34
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
8
0933 - Żeńskie złącze redukcyjne z gwintem BSPP - męskie z gwintem BSPT
Kod Zamówienia
C7314216
C7204561
C7314217
C7314218
C7203037
C7314219
C7314220
C7314221
C7314222
0902 - Łącznik rurowy z gwintem BSPP
Kod Zamówienia
C1382813
C1382819
C1382814
C1382821
C1382815
C1382823
C1382817
C1382818
C1382825
C7314313
Numer Części
0933 00 10
0933 10 13
0933 00 13
0933 10 17
0933 13 17
0933 00 17
0933 00 21
0933 17 21
0933 21 27
Numer Części
0902 00 10
0902 10 13
0902 00 13
0902 13 17
0902 00 17
0902 17 21
0902 00 21
0902 00 27
0902 21 27
0902 27 34
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
720
www.brammer.biz
Pneumatyka
413723 413722 412575 50320 50373