Page 706 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 706
Złącza i przyłącza
6525
6621
6622
Kod Zamówienia
C6114995
C6114996
C6114997
C6114998
Kod Zamówienia
C6114999
C6115000
Kod Zamówienia
C6115065
C6115064
C6115066
C6115067
C6115068
C6115069
C6115070
Kod Zamówienia
C6115001
Kod Zamówienia
C6115002
C6115003
C6115004
C6115005
C6115006
C6115007
C6115008
C6115009
Kod Zamówienia
C6115017
C6115018
C6115020
C6115019
C6115021
C6115022
C6115023
Numer Części
6525 6-1/8
6525 6-1/4
6525 8-1/8
6525 8-1/4
Numer Części
6621 3-M3
6621 3-M5
Numer Części
6622 4-1/8
6622 4-M5
6622 6-1/8
6622 6-1/4
6622 8-1/8
6622 8-1/4
6622 10-1/4
Numer Części
6501 4-M5
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
3 mm
3 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
3,81
4,76
4,34
4,25
Cena za szt. €
6,44
5,86
Cena za szt. €
5,39
5,39
5,39
5,89
5,60
6,02
6,63
Cena za szt. €
2,58
Cena za szt. €
6,65
6,53
7,78
6,87
7,60
8,76
10,81
Cena za szt. €
5,10
5,15
5,86
6,86
7,21
7,60
8,15
6501
S6430
8
Średnica zewnętrzna rury
Numer Części
S6430 4-1/8
S6430 5-1/8
S6430 5-1/4
S6430 6-1/8
S6430 6-1/4
S6430 8-1/8
S6430 8-1/4
S6430 8-3/8
Numer Części
6432 3-M3
6432 3-M5
6432 4-1/8
6432 4-M5
6432 5-M5
6432 6-1/8
6432 6-1/4
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
G1/8 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
4 mm
Cena za szt. €
4,31
4,31
4,66
4,05
3,98
4,17
4,91
5,81
Cena za szt. €
7,10
6,44
4,16
3,84
3,84
4,23
4,47
Kod Zamówienia
C6115010
C6115011
C6115012
C6115013
C6115014
C6115015
C6115016
M5
Numer Części
S6430 10-1/4
S6430 10-3/8
S6430 10-1/2
S6430 12-1/4
S6430 12-3/8
S6430 12-1/2
S6430 14-1/2
Średnica zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
6432
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar Średnica gwintu
C6115024
C6115025
C6115026
C6115027
C6115028
C6115029
C6115030
6432 8-1/8
6432 8-1/4
6432 8-3/8
6432 10-1/4
6432 10-3/8
6432 12-1/4
6432 12-3/8
zewnętrzna rury
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
694
www.brammer.biz
Pneumatyka
53863 53981 53869
53895
53885
53873