Page 708 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 708

Złącza i przyłącza
6632
6620
6610
Kod Zamówienia
C6115071
C6115072
C6115073
C6115074
C6115075
C6115076
Kod Zamówienia
C6115078
C6115077
C6115079
C6115080
C6115081
C6115082
Kod Zamówienia
C6115106
C6115104
C6115105
C6115109
C6115107
C6115108
C6115112
C6115113
C6115110
C6115111
C6115114
C6115115
C6115116
C6115117
C6115118
C6115119
Kod Zamówienia
C6115121
C6115120
C6115122
C6115123
C6115125
C6115126
C6115124
C6009941
C6115127
C6115128
C6115129
C6115130
C6115131
Kod Zamówienia
C6115132
C6115133
C6115134
C6115135
C6115136
C6115137
C6115138
C6115139
C6115140
C6115141
C6115142
Numer Części
6632 4-1/8
6632 6-1/8
6632 6-1/4
6632 8-1/8
6632 8-1/4
6632 10-1/4
Numer Części
6620 4-1/8
6620 4-M5
6620 6-1/8
6620 6-1/4
6620 8-1/8
6620 8-1/4
Numer Części
6610 4-1/8
6610 4-M5
6610 4-M6
6610 5-1/8
6610 5-M5
6610 5-M6
6610 6-1/8
6610 6-1/4
6610 6-M5
6610 6-M6
6610 8-1/8
6610 8-1/4
6610 8-3/8
6610 10-1/4
6610 10-3/8
6610 12-1/2
Numer Części
6811 4-1/8
6811 4-M5
6811 5-1/8
6811 5-1/4
6811 6-1/8
6811 6-1/4
6811 6-M5
6811 8-1/8
6811 8-1/4
6811 10-1/4
6811 10-3/8
6811 12-3/8
6811 14-1/2
Numer Części
S6110 6-1/8
S6110 6-1/4
S6110 8-1/8
S6110 8-1/4
S6110 8-3/8
S6110 10-1/4
S6110 10-3/8
S6110 10-1/2
S6110 12-1/4
S6110 12-3/8
S6110 12-1/2
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
M5
M6
G1/8 BSPP
M5
M6
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M6
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
7,63
7,63
8,31
7,94
8,60
9,15
Cena za szt. €
4,47
4,26
4,79
5,10
5,10
5,55
Cena za szt. €
2,58
2,05
2,05
2,58
2,05
2,05
2,53
2,81
2,58
2,67
2,86
3,08
3,45
3,47
3,84
6,08
Cena za szt. €
1,24
1,16
1,24
1,53
1,21
1,37
***
1,24
1,50
1,63
2,18
2,18
3,68
Cena za szt. €
6,34
6,34
6,76
6,76
7,60
9,28
9,28
10,49
11,84
11,84
12,68
6811
8
S6110
696
www.brammer.biz
Pneumatyka
53982 53918 53883 53884 53896


































































































   706   707   708   709   710