Page 705 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 705

Złącza i przyłącza
6463
Kod Zamówienia
C6114940
C6114939
C6114941
C6114942
C6114943
C6114944
C6114945
C6114946
S6520
Kod Zamówienia
C6114947
C6114948
C6114949
C6114950
C6114951
C6114952
C6114953
C6114954
C6114955
C6114956
6522
Kod Zamówienia
C6114966
C6114967
C6114969
C6114970
C6114968
C6114971
C6114973
C6114974
S6500
Kod Zamówienia
C6114982
C6114983
C6114984
C6114985
C6114986
C6114987
C6114988
Numer Części
6463 4-1/8
6463 4-M5
6463 5-1/8
6463 6-1/8
6463 6-1/4
6463 8-1/8
6463 8-1/4
6463 10-1/4
Średnica zewnętrzna rury
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
1,97
2,13
1,97
1,97
2,31
2,31
2,45
2,79
Rozmiar
gwintu Cena za przyłącza szt. €
G1/2 BSPP 5,69
G1/4 BSPP 4,33
G3/8 BSPP 4,16
G1/2 BSPP 4,78
G1/4 BSPP 5,22
G3/8 BSPP 3,37
G1/2 BSPP 5,48
G3/8 BSPP 6,53
G1/2 BSPP 7,32
Rozmiar
gwintu Cena za przyłącza szt. €
M5 3,13
G1/8 BSPP 4,26
G1/4 BSPP 3,85
G3/8 BSPP 4,62
G1/4 BSPP 4,81
G3/8 BSPP 4,92
G1/4 BSPP 5,55
G3/8 BSPP 5,70 8
Rozmiar
gwintu Cena za przyłącza szt. €
R1/4 BSPT 2,43
R3/8 BSPT 3,00
R1/4 BSPT 3,55
R3/8 BSPT 3,79
R1/4 BSPT 4,44
R3/8 BSPT 4,44
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Numer Części
S6520 4-1/8
S6520 4-1/4
S6520 5-1/8
S6520 5-1/4
S6520 6-1/8
S6520 6-1/4
S6520 6-3/8
S6520 8-1/8
S6520 8-1/4
S6520 8-3/8
Numer Części
6522 3-M3
6522 3-M5
6522 4-1/8
6522 4-1/4
6522 4-M5
6522 5-M5
6522 6-1/8
6522 6-1/4
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
Cena za szt. €
2,71
2,65
2,71
3,00
1,66
2,54
4,29
3,81
3,12
3,98
Cena za szt. €
5,25
4,50
2,92
3,29
3,13
3,13
***
4,08
Kod Zamówienia
C6114957
C6114958
C6114959
C6114960
C6114961
C6114962
C6114963
C6114964
C6114965
Kod Zamówienia
C6114972
C6114975
C6114976
C6114977
C6114978
C6114979
C6114980
C6114981
Numer Części
S6520 8-1/2
S6520 10-1/4
S6520 10-3/8
S6520 10-1/2
S6520 12-1/4
S6520 12-3/8
S6520 12-1/2
S6520 14-3/8
S6520 14-1/2
Numer Części
6522 6-M5
6522 8-1/8
6522 8-1/4
6522 8-3/8
6522 10-1/4
6522 10-3/8
6522 12-1/4
6522 12-3/8
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Numer Części
S6500 4-1/8
S6500 4-1/4
S6500 5-1/8
S6500 5-1/4
S6500 6-1/8
S6500 6-1/4
S6500 8-1/8
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena za szt. €
2,33
2,37
2,13
2,37
2,14
2,37
2,47
Kod Zamówienia
C6114989
C6114990
C6114991
C6114992
C6114993
C6114994
Numer Części
S6500 8-1/4
S6500 8-3/8
S6500 10-1/4
S6500 10-3/8
S6500 12-1/4
S6500 12-3/8
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
www.brammer.biz
693
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53975 53871 53970 53868


































































































   703   704   705   706   707