Page 707 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 707
Złącza i przyłącza
S6440
Kod Zamówienia
C6115031
C6115032
C6115033
C6115034
C6115035
C6115036
C6115037
C6115038
C6115039
C6115040
C6115041
6442
Kod Zamówienia
C6115042
C6115043
C6115045
C6115044
C6115046
C6115047
C6115048
C6115049
C6115050
C6115052
C6115051
C6115053
C6115054
C6115055
6452
Kod Zamówienia
C6115056
C6115057
6451
Kod Zamówienia
C6115058
C6115059
S6450
Kod Zamówienia
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
S6450
Kod Zamówienia
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
Numer Części
S6440 4-1/8
S6440 5-1/8
S6440 6-1/8
S6440 6-1/4
S6440 8-1/8
S6440 8-1/4
S6440 8-3/8
S6440 10-1/4
S6440 10-3/8
S6440 12-3/8
S6440 14-1/2
Numer Części
6442 3-M3
6442 3-M5
6442 4-1/8
6442 4-M5
6442 5-M5
6442 6-1/8
6442 6-1/4
6442 8-1/8
6442 8-1/4
6442 10-1/4
6442 8-3/8
6442 10-3/8
6442 12-1/4
6442 12-3/8
Numer Części
6452 3-M3
6452 3-M5
Numer Części
6451 4-M5
6451 6-M5
Numer Części
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Numer Części
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Średnica zewnętrzna rury
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
3 mm
3 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
G1/8 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
4,31
4,31
4,05
4,26
5,00
4,91
5,00
5,70
6,53
7,60
9,47
Cena za szt. €
7,10
6,44
4,16
3,84
3,84
3,88
4,47
5,00
5,23
6,86
5,86
7,21
7,60
8,15
Cena za szt. €
8,44
6,44
Cena za szt. €
5,02 8 5,23
Cena za szt. €
5,02
5,23
5,18
6,17
Cena za szt. €
5,02
5,23
5,18
6,17
www.brammer.biz
695
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53977 53977 53865 53866 53864 53979