Page 704 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 704

Złącza i przyłącza
Przyłączka gwintowana śrubowa 2-krotna
• Gwint zewnętrzny
• G 1/8 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Kod Zamówienia
C6147901
C6147902
C6147903
Przyłączka kątowa gwintowana 2-krotna
Numer Części
R412005141
R412005144
R412005147
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
8,60
9,07
10,09
Cena za szt. €
• Gwint zewnętrzny
• G 1/8 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Kod Zamówienia
C6147917
C6147918
C6147919
C6147920
Numer Części
R412005259
R412005260
R412005261
R412005262
M5 7,52
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
5,76
7,21
9,79
6512
Kod Zamówienia
C6114919
C6114920
C6114922
C6114929
C6114927
C6114928
C6114921
C6114930
C6114932
C6114924
S6510
Materiał korpusu i pierścienia uszczelniającego: niklowany mosiądz; O-ring: NBR; uszczelka gwintu: PTFE – NBR – PA
Gwinty: seria 6000 Micro: M3 – M5 – M7 – G1/8 – G1/4 / seria 6000: stożkowy GAS ISO 7 (BSPT), cylindryczny GAS ISO 228 (BSP) – M5-M6 oraz inne gwinty metryczne dostępne na zamówienie
Ciśnienie: min. -0,9 bar – maks. 16 bar (patrz przewody)
Złącza do przewodów: Rilsan, PA 6-11-12, polietylen, PU, poliester Hytrel
Średnice: seria 6000 Micro: ø3 – 4 – 6 – 8 – 10 mm / seria 6000: ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Medium: sprężone powietrze (w przypadku innych rodzajów płynu należy skontaktować się z naszymi inżynierami) Temperatura: seria 6000 Micro: -10°C-80°C (patrz dane dotyczące zastosowanych przewodów) / seria 6000: -20°C-80°C (patrz dane dotyczące zastosowanych przewodów) / seria 6000:
Numer Części
6512 3-M3
6512 3-M5
6512 4-1/8
6512 4-1/4
6512 4-M5
6512 4-M6
6512 4-M7
6512 5-M5
6512 6-1/8
6512 6-1/8-M
Średnica zewnętrzna rury
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
Kod Zamówienia
Numer Części
6512 6-1/4
6512 6-M5
6512 6-M7-M
6512 8-1/8
6512 8-1/4
6512 8-3/8
6512 10-1/4
6512 10-3/8
6512 12-1/4
6512 12-3/8
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za szt. €
1,76
1,50
1,68
1,76
2,22
2,18
2,52
2,52
2,79
3,00
Cena za szt. €
1,98
2,19
2,00
2,79
2,12
3,44
3,36
4,00
8,02
8
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M6
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
3,41 C6114933
2,87 C6114931
1,45 C6114923
1,76 C6114925
1,75 C6114934
1,50 C6114935
*** C6114926
1,76 C6114936
1,45 C6114937
1,45 C6114938
G1/4 BSPP
M5
M7
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
1,56
1,50
1,32
1,50
1,56
1,44
2,42
1,29
1,73
1,54
2,60
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
C6114898
C6114899
C6114900
C6114901
C6114902
C6114903
C6114904
C6114905
C6114906
C6114907
C6114908
S6510 4-1/8
S6510 4-1/4
S6510 5-1/8
S6510 5-1/4
S6510 6-1/8
S6510 6-1/4
S6510 6-3/8
S6510 8-1/8
S6510 8-1/4
S6510 8-3/8
S6510 8-1/2
C6114909
C6114910
C6114911
C6114912
C6114913
C6114914
C6114915
C6114916
C6114917
C6114918
S6510 10-1/4
S6510 10-3/8
S6510 10-1/2
S6510 12-1/4
S6510 12-3/8
S6510 12-1/2
S6510 14-3/8
S6510 14-1/2
S6510 16-1/2
S6510 16-3/4
10,86
692
www.brammer.biz
Pneumatyka
53972 53870 99036 90467


































































































   702   703   704   705   706