Page 648 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 648

Przygotowanie powietrza
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• do zabudowy szeregowej ze wspólnym zasilaniem
Kod Zamówienia
C1968496
C1960953
C1968498
Numer Części
0821302527
0821302528
0821302529
Przepływ (QN) LPM
1500
1500
1500
Przepływ (QN) LPM
1500
1500
1500
Przepływ (QN) LPM
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
Zakres regulacji
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Zakres regulacji
Cena za szt. €
64,22
64,22
64,22
Cena za szt. €
64,22
64,22
55,59
Cena za szt. €
32,37
41,31
32,37
41,31
32,37
40,72
32,37
41,31
32,60
41,75
32,37
41,31
32,37
41,31
32,37
41,31
32,37
41,31
32,37
41,31
32,72
38,42
32,37
41,31
Cena za szt. €
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
33,92
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
Kod Zamówienia
C1968497
C1954790
C1968499
Zawór redukcyjny, Seria AS2-RGS
Kod Zamówienia
C3262292
C3250645
C3262293
C3262294
C3262295
C3261866
C3246644
Numer Części
0821302515
0821302516
0821302517
Numer Części
R412006100
R412006101
R412006102
R412006103
R412006104
R412006105
R412006106
R412006107
R412006108
R412006109
R412006110
R412006111
R412006112
R412006113
R412006114
R412006115
R412006116
R412006117
R412006118
R412006119
R412006120
R412006121
R412006122
R412006123
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Typ manometru
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• Z możliwością blokady np. kłódką C3247157
• nadaje się do stosowania w
C3261284
C3247277
systemach ATEX
8
C3262296
C3262297
C3262298
C3262299
C3262300
C3262301
C3262302
C3257586
C3262303
C3261631
C3247278
C3261688
C3262304
C3262305
Válvula de regulagem de pressão, Série AS2-RGS-...-DS
Kod Zamówienia
C3262306
C3262307
C3262308
C3262309
C3262310
C3262311
C3262312
C3262313
C3262314
C3262315
C3262316
C3262317
Numer Części
R412006124
R412006125
R412006126
R412006127
R412006128
R412006129
R412006130
R412006131
R412006132
R412006133
R412006134
R412006135
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• acionamento: mecânico
• com alimentação de pressão contínua • com trava
• Para fechaduras
• apropriado para ATEX
Przepływ (QN) LPM
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
636
www.brammer.biz
Pneumatyka
87257 87256 87255 120061


































































































   646   647   648   649   650