Page 650 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 650
Przygotowanie powietrza
Zawór redukcyjny, Seria AS3-RGS-...-E11
• G 1/2
• Qn=5200 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • zamykany
• Z zamykaniem E11
Kod Zamówienia
C6153449
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
Numer Części
R412007099
Przepływ (QN) LPM
5200
Przepływ (QN) LPM
2000
2000
2000
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Zakres regulacji
0.5 - 10 bar
Zakres regulacji
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Cena za szt. €
126,93
Cena za szt. €
65,81
70,57
70,83
Cena za szt. €
45,14
31,61
33,25
45,14
45,14
32,58
35,55
45,14
35,55
45,14
42,67
35,55
Cena za szt. €
32,94
46,78
89,17
162,11
37,07
48,28
89,17
Cena za szt. €
70,51
81,91
114,14
166,49
177,88
210,33
423,72
460,02
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
Kod Zamówienia
C1967864
C1967865
C3240026
Zawór redukcyjny, Seria NL2-RGS
Numer Części
0821302557
0821302559
0821302558
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
Kod Zamówienia
C1954344
C1955202
C3246692
C1967870
C1954388
C3240305
C1960255
C1961534
C1960256
C1954521
C1960261
C1960257
Numer Części
0821302404
0821302405
0821302406
0821302560
0821302400
0821302401
0821302444
0821302451
0821302453
0821302452
0821302440
0821302441
Przepływ (QN) LPM Rozmiar portu
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Zakres regulacji
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Rodzaj opakowania
Miska poliwęglanowa
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Rodzaj opakowania
Miska poliwęglanowa
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Miska poliwęglanowa
Zbiornik z osłoną
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Typ manometru
Round Type
Without
Without
Round Type
Round Type
Without
Without
Round Type
Without
Round Type
Round Type
Without
8
Olejarka aerozolowa normalna, Seria NL2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Kod Zamówienia
C3012487
C1967855
C1967857
C1967856
C1967862
C1967861
C1967863
Smarownica Micro, Seria NL2-LBM
• G 1⁄4
Kod Zamówienia
C3820816
C6150912
C6150913
C6150914
C6150915
C6150916
C6150917
C6150918
Numer Części
0821301400
0821301401
0821301402
0821301408
0821301440
0821301441
0821301442
Numer Części
0821301411
0821301415
R412007651
0821301412
R412007652
R412007653
0821301413
0821301414
Pojemność
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1000 ml
1500 ml
638
www.brammer.biz
Pneumatyka
98925
87708 120062 87707
65902