Page 647 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 647
Przygotowanie powietrza
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria AS2-RGP-...-DS
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• do zabudowy szeregowej ze wspólnym zasilaniem • zamykany
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3262333
C3261772
C3262334
C3262335
C3262336
C3262337
C3262338
C3262339
C3262340
C3262341
Numer Części
R412006160
R412006161
R412006162
R412006163
R412006164
R412006166
R412006167
R412006168
R412006169
R412006170
Przepływ (QN) LPM
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Cena za Zakres regulacji szt. €
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria AS3-RGP
• G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
58,45
Cena za Typ manometru szt. €
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30
Without 80,21
Round Type 89,30 8
Cena za szt. €
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
82,36
Kod Zamówienia
C4362969
C6153460
C6153469
C6153461
C6153470
C6153462
C6153471
C6153463
C6153472
C6153464
C6153473
C6153465
C6153474
C6153466
C6153475
C3261748
C6153476
C6153467
C6153477
C6153468
Numer Części
R412007136
R412007137
R412007138
R412007139
R412007140
R412007141
R412007142
R412007143
R412007144
R412007145
R412007148
R412007149
R412007150
R412007151
R412007152
R412007153
R412007154
R412007155
R412007156
R412007157
Przepływ (QN) LPM
1600
1600
4600
4600
5000
5000
4300
4300
4300
4300
1600
1600
4600
4600
5000
5000
5200
5200
5200
5200
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria AS3-RGP-...-DS
• G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
• sterowany ręcznie- mechanicznie
• do zabudowy szeregowej ze wspólnym zasilaniem • Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6153479
C6153480
C6153481
C6153482
C6153483
C6153484
C6153485
C6153486
C4150258
C6153487
Numer Części
R412007160
R412007161
R412007162
R412007163
R412007164
R412007166
R412007167
R412007168
R412007169
R412007170
Przepływ (QN) LPM
1600
4600
5000
4300
4300
1600
4600
5000
5200
5200
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
www.brammer.biz
635
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87254
87253 87252