Page 646 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 646

Przygotowanie powietrza
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Dokładność filtracji: 5 μm • zamykany
• Z zamykaniem E11
Kod Zamówienia
C6149795
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS3-FRE
Numer Części
R412007203
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
Przepływ (QN) LPM
4300
Przepływ (QN) LPM
5100
Przepływ (QN) LPM
4300
4300
4300
5100
5100
5100
Przepływ (QN) LPM
Typ Spustu
Automatyczne (N/C)
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Typ Spustu
Automatyczne (N/C)
Typ manometru
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Cena za szt. €
189,91
Cena za szt. €
87,15
Cena za szt. €
75,77
104,53
119,63
66,93
104,53
119,63
Cena za szt. €
198,91
Cena za szt. €
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
63,26
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
67,48
58,45
67,48
• G 1/2
• Dokładność filtracji: 25 μm
• Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C4641924
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS3-FRE
Numer Części
R412007189
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
• G 3/8 - G 1/2
• Dokładność filtracji: 40 μm
• Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6149796
C6149797
C6149798
C6149799
C6149800
C6149801
Numer Części
R412007218
R412007219
R412007220
R412007221
R412007222
R412007223
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Dokładność filtracji: 40 μm • z możliwością blokady
• Z zamykaniem E11
Kod
Zamówienia Numer Części
C6149802 R412007204
Precyzyjny zawór regulacji ciśnienia, Seria AS2-RGP
5100
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
8
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• uruchamianie: mechaniczny
• Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3262318
C3261767
C3262319
C3261827
C3262320
C3261613
C3262321
C3262322
C3262323
C3262324
C3262325
C3257584
C3262326
C3262327
C3262328
C3261695
C3262329
C3262330
C3262331
C3262332
Numer Części
R412006136
R412006137
R412006138
R412006139
R412006140
R412006141
R412006142
R412006143
R412006144
R412006145
R412006148
R412006149
R412006150
R412006151
R412006152
R412006153
R412006154
R412006155
R412006156
R412006157
Przepływ (QN) LPM
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
634
www.brammer.biz
Pneumatyka
87251 98924 98923 98922 98921


































































































   644   645   646   647   648