Page 649 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 649
Przygotowanie powietrza
Zawór redukcyjny, Seria AS3-RGS
Kod Zamówienia
C6153438
C6153433
C6153439
C6153434
C6153440
C3600335
C6153441
C4735635
C6153442
C3261745
C6153443
C6153435
C6153444
C6153436
C6153445
C6153437
C6153446
C3261795
C5067550
C4081767
C6153447
C3247159
C6153448
C3247227
Numer Części
R412007100
R412007101
R412007102
R412007103
R412007104
R412007105
R412007106
R412007107
R412007108
R412007109
R412007110
R412007111
R412007112
R412007113
R412007114
R412007115
R412007116
R412007117
R412007118
R412007119
R412007120
R412007121
R412007122
R412007123
Przepływ (QN) LPM
1600
1600
4600
4600
5000
5000
4300
4300
4300
4300
3500
3500
1600
1600
4600
4600
5000
5000
5200
5200
5200
5200
4000
4000
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za Typ manometru szt. €
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 56,69
Without 47,64
Round Type 57,31
Without 47,64
Round Type 54,60
Cena za Zakres regulacji szt. €
0.1 - 1 bar 49,93
0.1 - 2 bar 49,93
0.2 - 4 bar 49,93
0.5 - 8 bar 49,93
0.5 - 10 bar 49,93
0.5 - 16 bar 49,93
0.1 - 1 bar 49,93
0.1 - 2 bar 49,93
0.2 - 4 bar 49,93
0.5 - 8 bar 48,81
0.5 - 10 bar 49,93
0.5 - 16 bar 49,93
Cena za Zakres regulacji szt. €
0.2 - 4 bar 124,23
Cena za Zakres regulacji szt. €
0.2 - 4 bar 159,49
Cena za Zakres regulacji szt. €
0.5 - 10 bar 98,15
Zakres regulacji
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
• G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • Z możliwością blokady np.
kłódką”
• nadaje się do stosowania w
systemach ATEX
Zawór redukcyjny, Seria AS3-RGS-...-DS
Kod Zamówienia
C3263299
C6153450
C6153451
C3263314
C6153452
C6153453
C6153454
C6153455
C6153456
C6153457
C6153458
C6153459
Numer Części
R412007124
R412007125
R412007126
R412007127
R412007128
R412007129
R412007130
R412007131
R412007132
R412007133
R412007134
R412007135
Przepływ (QN) LPM
1600
4600
5000
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
• G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • do zabudowy szeregowej ze
wspólnym zasilaniem
• Z możliwością blokady np. kłódką” • nadaje się do stosowania w
systemach ATEX
Precyzyjny zawór regulacji
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • zamykany
• Z zamykaniem E11
ciśnienia, Seria AS2-RGP-...-E11
Kod Zamówienia
C6153432
8
Numer Części
R412006146
Przepływ (QN) LPM
2200
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Precyzyjny zawór regulacji
• G 1/2
• Qn=5000 l/min
• uruchamianie: mechaniczny • zamykany
• Z zamykaniem E11
ciśnienia, Seria AS3-RGP-...-E11
Kod Zamówienia
C6153478
Numer Części
R412007158
Przepływ (QN) LPM
5000
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
Válvula de regulagem de pressão, Série AS2-RGS-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• acionamento: mecânico • com trava
• Com fechamento E11
Kod Zamówienia
C6153398
Numer Części
R412006099
Przepływ (QN) LPM
2200
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
www.brammer.biz
637
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87706
87705 87704 87703 87702