Page 645 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 645
Przygotowanie powietrza
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS2-FRE-...-E11
• G 1/4
• Dokładność filtracji: 5 μm • zamykany
• Z zamykaniem E11
Kod Zamówienia
C6149635
Numer Części
R412006189
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Przepływ (QN) LPM
2100
Przepływ (QN) LPM
2100
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Typ Spustu
Automatyczne (N/C)
Typ Spustu
Automatyczne (N/C)
Cena za szt. €
167,09
Cena za szt. €
167,09
Cena za szt. €
72,17
52,38
87,62
101,42
53,02
87,62
101,42
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS2-FRE
• G 1/4
• Dokładność filtracji: 40 μm • zamykany
• Z zamykaniem E11
Kod Zamówienia
C6149636
Numer Części
R412006188
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Dokładność filtracji: 25 μm
• Z możliwością blokady np. kłódką • certyfikat ATEX
Kod Zamówienia
C3262342
C6149637
C6149638
C3262355
C6149639
C4223034
C6149640
Numer Części
R412006180
R412006218
R412006219
R412006220
R412006221
R412006222
R412006223
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Przepływ (QN) LPM
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
Rodzaj opakowania
Metal Bowl
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zakres regulacji
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0 - 10 bar
Filtr z zaworem redukcyjnym, Seria AS3-FRE
• G 3/8 - G 1/2
• Dokładność filtracji: 5 μm
• Z możliwością blokady np. kłódką
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C6149777
C6149778
C6149779
C6149780
C6149781
C6149782
C3261349
C4301469
C6149783
C6149784
C6149785
C6149786
C4976574
C6149787
C6149788
C4100998
C6149789
C6149790
C6149791
C6149792
C6149793
C6149794
Numer Części
R412007175
R412007176
R412007177
R412007181
R412007182
R412007183
R412007184
R412007185
R412007186
R412007190
R412007191
R412007192
R412007193
R412007194
R412007195
R412007196
R412007197
R412007198
R412007238
R412007240
R412007241
R412007242
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Przepływ (QN) LPM
4300
4300
4300
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
5100
5100
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
Typ Spustu
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Automatyczne (N/C)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Automatyczne (N/C)
Pół-Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/O)
Automatyczne (N/C)
Rodzaj opakowania
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zbiornik z osłoną
Zakres regulacji
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Cena za 8 szt. €
66,66
95,31
110,66
87,15
115,68
130,89
67,37
95,31
110,66
87,15
115,68
130,89
66,66
95,31
110,66
67,37
95,31
110,66
109,42
87,02
115,68
130,89
www.brammer.biz
633
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98920 98918 98917 98916