Page 589 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 589
Łańcuchy płytkowe
1765 ZeroGapTM z tworzywa acetalowego HP
Długość standardowa: 3,05 m (61 ogniw)
Kod Zamówienia
C7357680
Numer Części
HP 1765 ZeroGapTM
Brand Item ID
L1765604062N
Szerokość łańcucha Metryczna
55 mm
Szerokość łańcucha Imperial
2,17
Ciężar na Mtr
1,46 kg
Sideflex Radius Minimum
125 mm
Working Load Max
2670 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
64 mm
Cena za szt. €
***
1765 ZeroGapTM z tworzyw poliamidowych BWX
Kod Zamówienia
C7357681
Długość standardowa: 3,05 m (61 ogniw)
Szerokość łańcucha Numer Części Brand Item ID Metryczna
BWX 1765 ZeroGapTM L1765651673 55 mm
Szerokość łańcucha Imperial
2,17
Szerokość łańcucha Imperial
2,76
Szerokość łańcucha Imperial
4,5
Ciężar na Mtr
1,46 kg
Ciężar na Mtr
1,05 kg
Ciężar na Mtr
2,54 kg
Sideflex Radius Minimum
125 mm
Sideflex Radius Minimum
150 mm
Sideflex Radius Minimum
170 mm
Working Load Max
2670 N (21°C)
Working Load Max
1000 N (21°C)
Working Load Max
2500 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
64 mm
Backflex Radius Minimum
80 mm
Backflex Radius Minimum
140 mm
Cena za szt. €
***
Cena za szt. €
***
Cena za szt. €
***
1775 ZeroGapTM z tworzywa acetalowego HP
Długość standardowa: 5 m (200 podziałek)
Kod Zamówienia
C7357682
Numer Części
HP 1775
Szerokość łańcucha Brand Item ID Metryczna
L1775634993 70 mm
1785 ZeroGapTM z tworzywa acetalowego XLG
Długość standardowa: 2,40 m (50 ogniw)
5
Kod Zamówienia
C7357683
Numer Części
XLG 1785 ZeroGapTM
Brand Item ID
L1785643213
Szerokość łańcucha Metryczna
114,3 mm
2565 ZeroGapTM z wzmocnionego tworzywa poliamidowego BWX
Długość standardowa: 3,048 m (40 ogniw)
Kod Zamówienia
C7357684
Numer Części
BWX 2565
Brand Item ID
81432921
Szerokość łańcucha Metryczna
88,9 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,5
Ciężar na Mtr
2,67 kg
Sideflex Radius Minimum
241 mm
Working Load Max
10675 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
89 mm
Cena za szt. €
***
www.brammer.biz
577
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
417246 417245 417244 417243 417242