Page 591 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 591
Łańcuchy płytkowe
Łańcuch łukowy, jednozawiasowy Max-Line Quick Linq HB serii 60
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
Kod Zamówienia
C6034588
C7357603
Numer Części
60 M 31 XM HB
60 M 84 XM HB
Brand Item ID
10384451
10384452
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Cena za Max szt. €
6000 N ***
6000 N ***
Łańcuch łukowy, jednozawiasowy Max-Line Quick Linq XHB serii 66
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
Kod Zamówienia
C7357604
C7357605
Numer Części
66 M 31 XM XHB
66 M 84 XM XHB
Brand Item ID
10384453
10384454
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Cena za Max szt. €
6000 N ***
6000 N ***
Łańcuch prostobieżny, dwuzawiasowy Max-Line 1-calowy serii 661
Długość standardowa: 3,048 m (120 ogniw)
Kod Zamówienia
C7357628
C7357629
Numer Części
661S31SM
661S84SM
Brand Item ID
762.09.90
762.09.91
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
83,8 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Cena za Max szt. €
5100 N ***
5100 N *** 5
Working Load Cena za Max szt. €
5100 N ***
5100 N ***
Łańcuch dwuzawiasowy Magnetflex® Max-Line 1-calowy serii 661
Długość standardowa: 3,048 m (120 ogniw)
Kod Zamówienia
C7357630
C7357631
Numer Części
661M31SM
661M84SM
Brand Item ID
767.09.90
767.09.91
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
83,8 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
www.brammer.biz
579
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
417258 417257 417256 417255