Page 587 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 587

Koła łańcuchowe
Koła pośrednie SSW/SIW 1050, otwory calowe
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 1050, 1055, 1060
Kod
Zamówienia Numer Części
C7357676 SIW 1050-16-1.5”
C7357677 SIW 1050-18-1.5”
Brand Item ID
749.85.53
749.85.55
Liczba zębów
16
18
Średnica Rozmiar
1,5 in
1,5 in
Pitch Diameter
131,2 mm
147,4 mm
Średnica zewnętrzna
130,9 mm
146,8 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Cena za szt. €
***
***
KU 1700 – klasyczne koła łańcuchowe z tworzyw sztucznych, obrabiane maszynowo
Kod Zamówienia
C7357685
C7357686
C7357687
C7357688
C7357689
C7357690
Otwory metryczne
Numer Części
KU1700 T08 R19 Prebore
KU1700 T08 R25 Drive
KU1700 T08 R30 Drive
KU1700 T10 R19 Prebore White
KU1700 T10 R25 Drive White
KU1700 T10 R30 Drive White
Brand Item ID
L1700668341
L1700613242
L1700630842
L1700668351
L1700602806
L1700618392
Liczba zębów
8
8
8
10
10
10
Średnica Rozmiar
19 mm
25 mm
30 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Pitch Diameter
130,7 mm
130,7 mm
130,7 mm
161,8 mm
161,8 mm
161,8 mm
Średnica zewnętrzna
132,8 mm
132,8 mm
132,8 mm
165,1 mm
165,1 mm
165,1 mm
Tooth Width
Hub Width
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Hub Diameter
79 mm
79 mm
79 mm
110 mm
110 mm
110 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
NS 831, otwory metryczne
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 820, 831, SH, SHD
* Podczas składania zamówienia należy spytać pracownika obsługi klienta o minimalną dostępną ilość.
Kod Zamówienia
C7357606
C7357608
C7357609
C7357610
C7357611
C7357612
C7357613
C7357614
C7357615
C7357616
C7357617
C7357618
C7357619
C6180862
C7357620
Numer Części
NS831 T21 R25
NS831 T21 R30
NS831 T21 R35
NS831 T21 R40
NS831 T21 R45
NS831 T23 R25
NS831 T23 R30
NS831 T23 R35
NS831 T23 R40
NS831 T23 R45
NS831 T25 R25
NS831 T25 R30
NS831 T25 R35
NS831 T25 R40
NS831 T25 R45
Brand Item ID
Drive L0831604102
Drive L0831604112
L0831604122
Drive L0831604132
Drive L0831604142
Drive L0831604152
L0831604162
L0831604172
Drive L0831604182
Drive L0831604192
drive L0831604202
Drive L0831604212
Drive L0831604222
Drive L0831604232
L0831604242
Liczba zębów
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
Średnica Rozmiar
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Pitch Diameter
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
Średnica zewnętrzna
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Cena za 5 szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
575
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
423054 423053 423052


































































































   585   586   587   588   589