Page 590 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 590

Łańcuchy płytkowe
Łańcuch prostobieżny, jednozawiasowy Quick Linq serii 60
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
Kod Zamówienia
C7357596
C3536640
Numer Części
60 S 31 M
60 S 84 XM
Brand Item ID
10384357
10384359
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena za szt. €
***
***
Łańcuch prostobieżny, jednozawiasowy Quick Linq HB serii 60
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
Kod
Zamówienia Numer Części
C7357597 60 S 31 XM HB
C7357598 60 S 84 XM HB
Brand Item ID
10384360
10384361
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena za szt. €
***
***
Łańcuch prostobieżny, jednozawiasowy Quick Linq XHB serii 66
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
5
Kod Zamówienia
C7357599
C7357600
Numer Części
66 S 31 XM XHB
66 S 84 XM XHB
Brand Item ID
767.09.31
767.09.84
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena za szt. €
***
***
Łańcuch łukowy, jednozawiasowy Max-Line Quick Linq serii 60
Metalowy łańcuch płytkowy Rexnord TableTop Quick Linq jest przeznaczony wyłącznie do kół łańcuchowych Rexnord serii 820⁄830.
Nie zaleca się stosowania go w połączeniu z kołami łańcuchowymi serii 815.
Kod Zamówienia
C7357601
C7357602
Numer Części
60 M 31 M
60 M 84 XM
Brand Item ID
10384449
10384450
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
84 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness
Maximum Polished_Hinge_Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena za szt. €
***
***
578
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
417254 417253 417252 417251


































































































   588   589   590   591   592