Page 588 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 588
Koła łańcuchowe | Łańcuchy płytkowe
NS 831, otwory calowe
Kod
Zamówienia Numer Części
C7357621 NS831 T21 R1.0
C7357622 NS831 T25 R1
Do łańcuchów z tworzyw sztucznych: 820, 831, SH, SHD
* Podczas składania zamówienia należy spytać pracownika obsługi klienta o minimalną dostępną ilość.
Brand Item ID
L0831604252
L0831604312
Liczba zębów
21
25
Średnica Rozmiar
1 in
1 in
Pitch Diameter
129,26 mm
153,21 mm
Średnica zewnętrzna Tooth Width
Hub Width
51 mm
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
Cena za szt. €
***
***
129,5 mm
154,2 mm
42,9 mm
42,9 mm
Koła łańcuchowe dzielone, formowane wtryskowo – NSH 820/831
Kod
ZamówieniaNumer Części
Brand Item ID
L0820641083
L0820641093
L0820641103
L0820641113
L0820641123
Liczba zębów
25
25
25
25
25
Średnica Rozmiar
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Pitch Diameter
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
Średnica zewnętrzna
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
C7357623
C7357624
C7357625
C7357626
C7357627
NSH820/831T25T25
NSH820/831T25T30
NSH820/831T25T35
NSH820/831T25T40
NSH820/831T25T45
FlatTop Magnetflex® 1060
Długość standardowa: 3,048 m (120 ogniw).
5
Kod Numer Zamówienia Części
C7357669 FTM 1060 PSX
Magnetflex®
Kod Numer Zamówienia Części
C7357670 RHMP 325 PSX
C7357671 RHMP 84 PSX
Brand Item ID
749.10.49
Szerokość łańcucha Metryczna
83,8 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,3
Ciężar na Mtr
1,68 kg
Sideflex Radius Minimum
500 mm
Working Load Max
1900 N (21°C)
Backflex
Radius Minimum
130 mm
Plate Thickness
8,7 mm
Cena za szt. €
***
Długość standardowa: 3,048 m (80 ogniw)
Brand Item ID
781.10.48
781.10.46
Szerokość łańcucha Metryczna
82,5 mm
83,8 mm
Szerokość łańcucha Imperial
3,25
3,3
Ciężar na Mtr
0,82 kg
0,82 kg
Sideflex Radius Minimum
500 mm
500 mm
Working Load Max
2100 N (21°C)
2100 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
50 mm
50 mm
Plate Thickness
4 mm
4 mm
Cena za szt. €
***
***
576
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
417236 417235 423056 423055