Page 579 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 579

Taśmy transportowe
Poliamidowe taśmy maszynowe
Kod Zamówienia
C7067278
C7293262
C7293263
C7293260
C7293259
C7067279
C7293261
Numer Części
F-0
HNI-5P
HNI-5PE
ENI-5P
A-1
F-1
F-2
Grubość pasa
0,7 mm
0,9 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,25 mm
1,8 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
Poliamidowe pasy do składarko-sklejarek typu S
Kod
Zamówienia Numer Części
C7293264 S-10/30D
C7293266 XVT-2237
C7293267 XVT-2238
C7293265 XVT-2236
Grubość pasa
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Taśmy maszynowe z tworzywa TPU
Kod Zamówienia
C7293268
Numer Części
MAB-02
Grubość pasa
1,2 mm
Poliamidowe taśmy wrzecionowe serii TS
Taśmy wrzecionowe firmy Habasit od wielu dekad wyznaczają branżowe standardy i nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów na całym świecie. Taśmy wrzecionowe typu W firmy Habasit zostały opracowane dzięki szeroko zakrojonej współpracy z wiodącymi producentami maszyn ze Szwajcarii, Japonii, Chin oraz Indii. Charakteryzują się możliwością pracy z prędkościami wrzeciona powyżej 20 000 obr/min, nie powodują gromadzenia się włókien, są niezawodne i niezwykle trwałe.
Kod Zamówienia
C7293270
C7293269
C7293271
Numer Części
TS-5
TS-10
TS-55
Grubość pasa
0,55 mm
0,8 mm
0,85 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
20 mm
25 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
25 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
20 mm
25 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
25 mm
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
*** 5 ***
Poliestrowe taśmy wrzecionowe typu W
Kod
Zamówienia Numer Części
C7293273 W-8
C7293272 W-16
Habiblue
Grubość pasa
0,7 mm
0,8 mm
Pasy okrągłe firmy Habasit zapewniają wysoką elastyczność, możliwość pracy w wielu kierunkach. Mogą być używane zarówno do transportu, jak i napędów. Dzięki swojej elastyczności pasy okrągłe mogą być montowane bez konieczności używania urządzeń napinających. Pozwala to na zmniejszenie wymiarów maszyn. Ponadto rozciągliwość działa jako element zabezpieczający, zmniejszając wstrząsy powstałe w wyniku krótkotrwałych przeciążeń. Pasy okrągłe są niezwykle wytrzymałe, a ich właściwości fizyczne i chemiczne są wyjątkowe w wielu obszarach: charakteryzują się nadzwyczajną odpornością na hydrolizę w porównaniu do większości istniejących elastomerów poliuretanowych. Sprawia to, że pasy okrągłe firmy Habasit są odporne na działanie wody, olejów, tłuszczów i benzyny. Dzięki niewielkim tolerancjom przekroju poprzecznego pasy okrągłe firmy Habasit gwarantują równomierne przenoszenie sił napędowych.
Kod
Zamówienia Numer Części
Minimalna średnica tulei
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Minimalna średnica tulei
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
C4009738
C7293274
C7293275
C7293276
C7293277
C7293278
HABIBLUE 12 FDA
HABIBLUE 3 FDA
HABIBLUE 4 FDA
HABIBLUE 5 FDA
HABIBLUE 6 FDA
HABIBLUE 8 FDA
www.brammer.biz
567
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
392740
392739 392738 392737 392736 392735


































































































   577   578   579   580   581