Page 580 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 580
Łańcuch modułowy
Taśma M1220 z nakładką Grip Top
Kod Numer Ciężar
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
PA (Polyamide)
Chain Material
PP+EC (Polypropylene electrically conductive)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
393923
Cena za szt. €
***
393924
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
393928
Cena za szt. €
***
393929
Cena za szt. €
***
***
393931
Cena za szt. €
***
***
***
***
393933
Cena za szt. €
***
***
***
***
393934
Cena za szt. €
***
393937
Cena za szt. €
***
***
***
***
Taśma modułowa łukowa CT 610
Zamówienia
C7293320
Części na Mtr2
M122G12 6,5 kg
Wytrzymałość na rozciąganie
9000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
11000 Nm
11000 Nm
11000 Nm
7000 Nm
16000 Nm
17000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
12000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
28800 Nm
28800 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
14000 Nm
14000 Nm
8000 Nm
16000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
18000 Nm
18000 Nm
32000 Nm
32000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
26000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
14000 Nm
14000 Nm
24700 Nm
24700 Nm
Taśmy modułowe z tworzywa sztucznego. Pozwala to na zbudowanie taśmy o praktycznie dowolnej szerokości i długości. Integralną częścią naszych wykonywanych na zamówienie taśm modułowych są zgarniacze i osłony
Taśma modułowa M1233
boczne, mocowane za pomocą Kod zawiasów z tworzywa sztucznego o Zamówienia
pełnej szerokości.
C7293321
C7293322
Cena za C7293323 szt. € C7293324
*** C7293325
Numer Części
M123311
M123312
M123313
M123339
M123353
M123387
płaska M2420
Ciężar na Mtr2
5,2 kg
5,2 kg
5,2 kg
5,4 kg
7,2 kg
6,7 kg
Ciężar na Mtr2
6,1 kg
Ciężar na Mtr2
8,1 kg
8,1 kg
Kod Zamówienia
C7293303
Taśma płaska HDS 620
Numer Części
CT610 R G/P/N
Kod Zamówienia
C7293304
C7293305
Numer Ciężar
Chain Material
PE (Polyethylene) PE (Polyethylene)
Wytrzymałość na rozciąganie
20430 Nm
20430 Nm
393914
Cena za szt. €
***
***
C7293326
Taśma
Części
HDS620 BE
HDS62008BE-B
na Mtr2
8 kg
8 kg
Kod Numer Zamówienia Części
C7293327 M242014+EC
Taśma płaska M2470
Kod Numer Zamówienia Części
C7293328 M2470U0753
C7293329 M2470U2253
Taśma płaska M2510
Taśma siatkowa łukowa IS 610
Taśmy modułowe z tworzywa sztucznego. Pozwala to na zbudowanie taśmy393915 o praktycznie dowolnej szerokości i długości. Integralną częścią naszych wykonywanych na zamówienie taśm modułowych są zgarniacze i osłony boczne, mocowane za pomocą zawiasów z tworzywa sztucznego o pełnej szerokości.
Kod Zamówienia
C7293306
C7293307
C7293308
C7293309
Taśma
Kod Zamówienia
C7293310
C7293311
Numer Części
IS610 BA
IS610 GA
IS610 R EG/A/N
IS610CTGP
Ciężar na Mtr2
5,9 kg
5,9 kg
4 kg
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene) PP (Polypropylene) PP (Polypropylene) POM (Acetal)
POM (Acetal)
Wytrzymałość na rozciąganie
1334 N
1334 N
800 N
Wytrzymałość na rozciąganie
21890 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
2500 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
9000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie na Mtr
11000
11000
11000
18000
18000
Cena za szt. €
***
***
***
***
393917
Cena za szt. €
***
***
393918
Cena za szt. €
***
393920
Cena za szt. €
***
393921
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
siatkowa łukowa IS 615
Kod Zamówienia
C7293330
C7293331
C7293332
C7293333
Numer Ciężar Chain
Numer Części
SP61506GA-W/ FT-1 SP61506HF-W/R
Ciężar na Mtr2
6,8 kg
Ciężar na Mtr2
5,3 kg
Ciężar na Mtr2
6,5 kg
Ciężar na Mtr2
5,8 kg
5,8 kg
5,8 kg
8,7 kg
8,7 kg
Części na Mtr2
M251011 4,9 kg
M251013 4,9 kg
M251033 5,2 kg
M251051 7,3 kg
Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
Taśma płaska M2520
Taśma płaska M0870
5
Kod Numer Zamówienia Części
Ciężar na Mtr2
5,5 kg
5,5 kg
8,4 kg
8,4 kg
Kod Numer Zamówienia Części
C7293312 M087053
M1220 ActivXchange
Kod Numer Zamówienia Części
C7293334
C7293335
C7293336
C7293337
Taśma
M252011
M252013
M252051
M252053
POM (Acetal)
POM (Acetal)
M2520 z nakładką Grip Top
C7293313
M122L12
Kod Numer Ciężar
Chain Material
POM+TPU (Acetal + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Zamówienia
C7293338
Części na Mtr2
M252G53 11,4 kg
Taśma płaska M1220
Taśma modułowa M2533
Kod Zamówienia
C7293314
C7293315
C7293316
C7293317
C7293318
Numer Części
M122011
M122012
M122013
M122053
M1220E0551-N1
Kod Zamówienia
C7293339
C7293340
C7293341
C7293342
Numer Ciężar Części na Mtr2
M253311 4,6 kg
M253312 4,6 kg
M253351 7,1 kg
M253353 7,1 kg
568
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
393913